17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番135-6294 材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.8 質量(kg)6.5 タイプロール 長さ(m)10 幅(cm)100 使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

油交じりの廃水、乳化状の油、海水交じりのビルジ水など排気処理には多くの時間とコストがかかります。 本製品は廃液に添加して混ぜるだけで油分及び廃水の固形物を凝集させます。 天然ヤシの油吸着材の吸着作用で凝集力と処理時間を向上させました。 簡単手軽に排水を浄化できます。
用途工場、土木現場、作業現場、整備工場、産廃処理、コンプレッサー水、ビルジ水など 対応オイル、水 トラスコ品番824-7959 使用方法廃水1Lに対して、本剤を少量(0.1~1%)添加しミキサーで撹拌して、フロックが生成されたら濾過して分離する 材質硫酸アルミニウム、油吸着材(ココヤシ)、珪藻土、ソーダ灰他 質量(kg)1.7 寸法(縦×横)(mm)300×200 吸収量(L/箱)油:1.3
1セット(2袋)
8,398 税込9,238
当日出荷

『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。 排ガス対策。 放流基準に達しない排水処理。 使用場所トイレ 仕様大粒タイプ トラスコ品番337-9027 質量(kg)20.5 メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
65,980 税込72,578
当日出荷

『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途j浄水、脱臭に トラスコ品番111-3356 材質ヤシ殻活性炭(スリランカ産硬質ヤシ殻使用) タイプ顆粒 メッシュ20×50 危険物の類別非危険物
1個(25kg)
53,980 税込59,378
4日以内出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6286 材質光触媒活性炭 質量(kg)1.5 タイプ大粒 メッシュ4×8
1袋
9,988 税込10,987
4日以内出荷

天然ココヤシの油吸着剤で環境に優しいです。 必要な長さにちぎって使えて便利です。
用途オイル用。 対応オイル トラスコ品番335-1149 幅(mm)140 厚さ(mm)15 質量(kg)1.5/巻 サイズ140×170mm×36連結 長さ(m)6.1 吸収量16L/巻
1箱(2巻)
14,980 税込16,478
当日出荷

ユー・イー・エスココバイオ工場用ロール
天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。 不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。 機械周りや足拭き、油受け場所、機械の分解作業時に適しています。
用途付着した油の拭き取りに、床面の油汚れ防止に 厚さ(mm)2 材質ココヤシ果皮、PET不織布 仕様オイル用 トラスコ品番135-6289 幅(mm)1000 質量(kg)8.5 タイプロール 長さ(m)20 吸油量(L/巻)88.8
1巻(20m)
29,980 税込32,978
当日出荷

手軽に籐床を楽しめる普及価格の籐タイル。 粘着加工により、早く簡単に施工ができます。 業務用・住宅用、どちらにもマッチする40cm角のタイル。
材質(パッキング)PET不織布+粘着加工 厚さ(mm)約8 寸法(mm)400×400 材質(表面)藤100% 質量(g/枚)約1050 防炎性能試験番号EO-860046
1枚
3,098 税込3,408
8日以内出荷

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります) 圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
1巻ほか
128,800 税込141,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去。 1gあたり1000m2を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に 材質ヤシ殻活性炭、PET不織布 危険物の類別非危険物
1袋(2500個)ほか
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ユー・イー・エスヤシ殻活性炭 活力炭粉末
『活力炭(R)』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。 ニオイや有害物資の除去など浄化分野で優れた機能を発揮します。 微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。 特にVOC等の小さな分子の吸着に優れています。 重金属類は含まれておりません。
用途脱臭。各種製品の活性炭加工用。
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユー・イー・エスココバイオ工場用マット
天然ココヤシの油吸着材を中面に使用しています。 不織布素材は、液体や油をすばやく吸収できます。 ふき取り作業も簡単にできます。
用途オイル用。 グレー 仕様シートタイプ トラスコ品番327-5655 幅(mm)400 厚さ(mm)2 質量(kg)8.5 長さ(m)0.5 吸収量(L/枚)0.888 質量(kg/枚)0.085
1箱(100枚)
31,980 税込35,178
当日出荷

ユー・イー・エスHEPAフィルタ □610mmタイプ
ろ材にマイクロファイバーガラスを使用し、高温度環境下でも湿気対策が取られています。
1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭の微細孔の引力によりニオイやVOCを吸着除去します。 1gあたり1000平米を超える比表面積と自重の約30%の吸湿率です。 粉じんの発生を抑えた活性炭と包装材料を使用しています。
用途脱臭、ガス吸着、調湿、結露防止、商品梱包、保存箱、展示ケースなど密閉空間に。 仕様脱臭剤、ガス吸着剤 材質高賦活ヤシ殻活性炭、耐水耐油紙(強化繊維ラミネート構造) 危険物の類別非危険物
1袋(2500個)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷