『活力炭R』は、肉厚があり硬度に優れたスリランカ産ココヤシ殻原料を高温賦活(ふかつ)処理でミクロ孔が非常に多く分布、吸着性能を高めたヤシ殻活性炭です。ニオイや有害物資の除去など、排水や排気の浄化分野で優れた機能を発揮します。
微細孔の表面積が大きく、高い吸着性能があります。
用途脱臭。
排ガス対策。
放流基準に達しない排水処理。
使用場所トイレ
仕様大粒タイプ
トラスコ品番337-9027
質量(kg)20.5
メッシュ4×8
1箱(5kg×4袋)
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、活性炭
使用温度(℃)-10~80
交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
関連キーワード