「リリーフ弁安全弁」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番838-8202
接続口径R1/8
質量(g)50
材質(ボディ)SUS316
リーク圧(MPa)0.7
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。
トラスコ品番838-8201
接続口径R1/8
質量(g)50
材質(ボディ)真鍮メッキ
リーク圧(MPa)0.7
1個
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)226.4
使用圧力0.49MPa以下
開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。
加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。
SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。)
目視で内部の残量が確認できます。
用途液体の圧送用に
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム
寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97
使用圧力(MPa)0.49以下
仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上
パイプ外径(Φmm)8
パイプ内径(Φmm)6.8
関連キーワード