「搬送容器」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用
付属品フロートスイッチ
トラスコ品番205-8954
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
厚さ(mm)0.8
質量(kg)2.1
高さ(mm)215
容量(L)5
内径(mm)226
1台
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
付属品液面計
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
用途液体の圧送用
材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
関連キーワード