カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • ParkerTAIYO(48)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • PANDUIT(パンドウイット)(5)
  • メディアカバーマーケット(5)
  • ムツミコネクト(5)
  • エレコム(4)
  • 栃木屋(3)
  • Canon(2)
  • ハスクバーナ(2)
  • StarTech.com(2)
  • コニシ(1)
  • SONY(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
  • フェローズ(1)
  • nepros(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-1s」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付ユニコントロールズ
81,980税込90,178
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM付属品液面計、フロートスイッチ
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付 ユニコントロールズステンレス圧力容器 フロートスイッチ付ユニコントロールズ
58,980税込64,878
1台
5日以内出荷
低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。
用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226