米沢 ステンレスワゴン2列引出付米澤器械工業3日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2均等積載量(kg/段)25間口(mm)900奥行(mm)600全高(mm)810付属品仕切板トラスコ品番467-6157質量(kg)29.3高さ(mm)(ガード)上段44、下段30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×810キャスター自在式 100mm(4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)