米沢 ステンレスワゴン米澤器械工業3日以内出荷
溶接構造で耐久性があります。3方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3均等積載量(kg/段)20間口(mm)900奥行(mm)600全高(mm)836トラスコ品番467-6122質量(kg)23.6高さ(mm)(こぼれ止め)30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×836キャスター自在式 100mm (4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板3方こぼれ止め付棚板最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)