3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水 付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5] 最高使用温度(℃)35 適合ホース内径(Φmm)12 採水水質1μS/m以下 供給水質500μS/m以下 ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

栗田工業(kurita)クリボンバーKB型
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水 耐圧(MPa)0.34 製造水純度(MΩ・cm)1 仕様非再生型純水器 その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。 付属品給水ホース・純水ホース 各1本 電源(V)AC100 消費電力(W)0.001 最高使用温度(℃)35
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

純度が低下するとイオン交換樹脂の取り替え時期をピュアメーターにて表示します(赤色点灯)。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。水質モニターを付属しています。
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2) ホース内径(Φmm)12 最高使用温度(℃)35 採水水質0.1mS/m以下(1μS/cm以下) 供給水質20mS/m以下(200μS/cm以下)
1本
119,800 税込131,780
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)