10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

栗田工業(kurita)中和剤 クリダインAL/N
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和) 液性アルカリ性 標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値7.8~9.8(原液) 比重1.11~1.15 標準使用量系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。 pH値13.0以上(原液) 比重1.10~1.14 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。 pH値5.0~7.0 比重1.01~1.05 標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
1箱(10kg)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。 pH値5.5~7.5(原液) 比重0.99~1.03 標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷


浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄 容量(mL)(スプレー缶)420
1本(420mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

1箱(320mL×10本)
22,980 税込25,278
6日以内出荷