「カートリッジ純水器 g-10d」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
デミエースDXにセットできるハウジングです。
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
関連キーワード