「デミ」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様デミエースDS用
TGK品番252-63-76-32
トラスコ品番458-4520
セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個
質量(g)100
1セット
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
イオン交換樹脂充填済みです。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に
材質充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP
最高使用温度(℃)35
最高使用圧力(MPa)0.34
仕様(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)
デミエースDXにセットできるハウジングです。
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。
吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去
有機物および色度成分の除去
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
ろ過精度(μm)10
内径×外径(Φmm)28×68
全長(mm)248
材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE
使用温度(℃)60以下
アズワン品番1-3134-14
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
内径×外径(Φmm)29×63
全長(mm)250
材質(ろ材、コア)ポリプロピレン
使用温度(℃)90以下
1個
¥83,980
税込¥92,378
11日以内出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書
適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。
平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。
赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に
仕様デジタル表示型
トラスコ品番848-1558
質量(g)600
電源(V)AC100約5VA
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水
付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]
最高使用温度(℃)35
適合ホース内径(Φmm)12
採水水質1μS/m以下
供給水質500μS/m以下
ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
関連キーワード