1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
栗田工業(kurita)クリボンバーKB型
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水 耐圧(MPa)0.34 製造水純度(MΩ・cm)1 仕様非再生型純水器 その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。 付属品給水ホース・純水ホース 各1本 電源(V)AC100 消費電力(W)0.001 最高使用温度(℃)35
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ