3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
クリボンバーKB型 栗田工業(kurita)クリボンバーKB型栗田工業(kurita)
取扱い終了
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水耐圧(MPa)0.34製造水純度(MΩ・cm)1仕様非再生型純水器その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。付属品給水ホース・純水ホース 各1本電源(V)AC100消費電力(W)0.001最高使用温度(℃)35
デミエースDS型 栗田工業(kurita)デミエースDS型栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
取扱い終了
片手で持ち運べる使い捨てタイプの純水器です。装置への組み込みにも最適です。イオン交換樹脂の能力がなくなると、樹脂の色が変わり取り替え時期が判ります。
用途理化学用:各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 医療用:検査分析および洗浄用水 工業用:空調加湿用水、メッキ用水、各種調合用水、各種冷却用水 商業用:レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水最高使用圧力(MPa)0.3最高使用温度(℃)35仕様本体のみ(新規導入の場合はDSホースセットが別途必要)