カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(29)
    • カートリッジ純水器(16)
    • 超純水/純水/蒸留水製造装置(11)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(12)
  • TRUSCO(21)
  • 古河薬品工業(3)
  • アズワン(171)
  • オルガノ(54)
  • Merck(メルクミリポア)(29)
  • 環境テクノス(26)
  • サンエイ化学(13)
  • 壽化工機(2)
  • SMC(261)
  • ADVANTEC(105)
  • 栗田工業(kurita)
  • ブランドをもっと見る

「純水」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
カートリッジ純水器 KURITA 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 KURITA栗田工業(kurita)
119,800税込131,780
1本
13日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取り替え時期をピュアメーターにて表示します(赤色点灯)。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。水質モニターを付属しています。
最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2)ホース内径(Φmm)12最高使用温度(℃)35採水水質0.1mS/m以下(1μS/cm以下)供給水質20mS/m以下(200μS/cm以下)
カートリッジ式純水器 栗田工業(kurita)カートリッジ式純水器栗田工業(kurita)
8,140税込8,954
1個
13日以内出荷
カートリッジ純水器用予備ボンベ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用予備ボンベ栗田工業(kurita)
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
純水器用 フィルターハウジングセット 栗田工業(kurita)純水器用 フィルターハウジングセット栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
純水器DX用 予備ボンベ 栗田工業(kurita)純水器DX用 予備ボンベ栗田工業(kurita)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-06
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-02
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
アズワン品番1-3135-06
カートリッジ純水器 DX-05シリーズ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05シリーズ栗田工業(kurita)
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
デジタル表示と3点ランプ(LED)の両方を備えた見やすい水質計「ピュアメーター」で、水質管理を数値と色で確認することができます。
寸法(mm)Φ140×770最高使用圧力(MPa)約0.34(3.5kgf/cm2)標準流量(L/h)15~100最高使用温度(℃)35アズワン品番1-3134-06採水量約1000l/cycle採水水質0.1mS/m以下(1uS/cm以下)供給水質20mS/m以下(200uS/cm以下)ピュアメーターデジタル表示型 0.0~15FM・cm AC100V 5VA LED3色点灯 赤色<1.0MΩ・cm、橙色<5.0MΩ・cm、緑色>5.0MΩ・cm
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。<br />付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
74,980税込82,478
1本
8日以内出荷
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
カートリッジ式純水器DX型ピュアメーター(水質計) 栗田工業(kurita)カートリッジ式純水器DX型ピュアメーター(水質計)栗田工業(kurita)
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
デジタル表示と3色LEDランプを兼ね備えた警報接点付の見やすい水質計です。 平常時で緑色、1~5MΩ・cmになるとオレンジ色、1MΩ・cm以下となると赤色のLEDランプが点灯し、再生時期を知らせます。 赤色のランプが点灯するとONとなる接点出力を標準で装備しており、警報接点として取り出し可能。
用途デミエースDX型用水質計に仕様デジタル表示型トラスコ品番848-1558質量(g)600電源(V)AC100約5VA
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1本
8日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)栗田工業(kurita)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。<br />ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)内径×外径(Φmm)29×63全長(mm)250材質(ろ材、コア)ポリプロピレン使用温度(℃)90以下
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
83,980税込92,378
1個
11日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
残留塩素除去器 栗田工業(kurita)残留塩素除去器栗田工業(kurita)
38,900税込42,790
1個
13日以内出荷
DSホースセット 栗田工業(kurita)DSホースセット栗田工業(kurita)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
セット内容ワンタッチジョイント×2、ホースバンド×4、入口・出口ホース(3m)
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)栗田 クリボンバー用予備樹脂筒栗田工業(kurita)
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
デミエースDXにセットできるハウジングです。
デミエースDS型用ホースセット 栗田工業(kurita)デミエースDS型用ホースセット栗田工業(kurita)
7,398税込8,138
1セット
9日以内出荷
仕様デミエースDS用TGK品番252-63-76-32トラスコ品番458-4520セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個質量(g)100
クリボンバーKB型 栗田工業(kurita)クリボンバーKB型栗田工業(kurita)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷から14日以内出荷
水道蛇口接続用万能口金を使用しているので、蛇口(水洗呼寸法:13)に簡単に接続することができます。 水質モニタで処理水質を監視し容易にイオン交換樹脂の交換時期がわかります。活性化処理されたイオン交換樹脂を樹脂塔ごと交換します。 イオン交換樹脂筒の取り替えは、給水ホース、純水ホースとヘッド部分を抜き取るだけで取り替えられます。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水 工業用・メッキ用水・放電加工用水・食品関連各種調合用水耐圧(MPa)0.34製造水純度(MΩ・cm)1仕様非再生型純水器その他※標準採水量は、給水の電気伝導率を20mS/m(200μS/cm)を基準に充填樹脂量の10倍の通水量(L/h)で採水した場合の数値です。給水のイオン構成比や通水流速により多少変動します。付属品給水ホース・純水ホース 各1本電源(V)AC100消費電力(W)0.001最高使用温度(℃)35
フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)フィルターハウジング(ろ過器)栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。<br />カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。<br />水道水の塩素除去など。<br />純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら