「風呂水フィルター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。
外径(mm)130
全高(mm)315
質量(kg)1.3
材質シリンダ:アクリル樹脂
最高使用圧力(MPa)0.49
使用温度(℃)52以下
材質(Oリング)NBR
材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
関連キーワード