旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
コーナー半径(mm)RE:0.37
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)2.38
逃げ角(°)主AN:7
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状80°菱形
逃げ角(°)主AN:7
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状55°菱形
逃げ角(°)主AN:7
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状35°菱形
逃げ角(°)主AN:7
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:ステンレス・難削材。その他用途:鋼・非鉄金属・高硬度材。
トラスコ品番700-1647
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:4.4
切刃長さ(mm)L:11.63
コーティングTiAlN
コーナー半径(mm)RE:0.2
適合被削材種ステンレス・難削材
チップ形状55°菱形
厚さS(mm)3.97
逃げ角(°)主AN:7
内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:5.16
切刃長さ(mm)L:15.504
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状55°菱形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。
トラスコ品番412-8710
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:4.4
切刃長さ(mm)L:11.63
コーティングCermet+TiCN+TiAlN
コーナー半径(mm)RE:0.4
適合被削材種鋼
チップ形状55°菱形
厚さS(mm)3.97
逃げ角(°)主AN:7
内接円IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:3.81
切刃長さ(mm)L:16.606
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状35°菱形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。
チップ形状80°菱形
RoHS指令(10物質対応)対応
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:5.16
切刃長さ(mm)L:12.896
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状80°菱形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:3.81
切刃長さ(mm)L:16.498
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状三角形
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)9.525
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途主な用途:鋼・鋳物。
タイプ仕上げ加工
穴径(Φmm)D1:5.16
切刃長さ(mm)L:8.687
コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)
適合被削材種鋼・鋳鉄
チップ形状80°トリゴン
厚さS(mm)4.76
内接円IC(mm)12.7
関連キーワード