「katta」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質高速度鋼(HSS)
切刃形状その他
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。
先端角(°)90
仕様3枚刃
トラスコ品番138-3078
セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5
質量(g)160
表面処理チタンコーティング
切刃形状その他
1セット
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。
トラスコ品番803-6425
材質スチール
刃数CICT3枚
シャンクT36
首下長(mm)40
切削径(Φmm)DC40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
9日以内出荷
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。
材質スチール
刃長(mm)8
正面フライスカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
首下長(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ式ミーリングカッターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。
材質スチール
ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。
仕様3枚刃
表面処理チタンコーティング
鋼、鋳物用チップです。
コーティングアルミナ CVDコート
適合被削材種P・K
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)60
4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)30
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
刃数4
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
カウンターシンク 面取り角90°です
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。
面取り角度(°)90
鋼、ステンレス鋼、耐熱合金用チップです。
コーティングアルミナ PVDコート
適合被削材種P・M・S
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。
チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
面取り角度(°)45
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
非鉄金属用チップです
コーティングノンコート
適合被削材種N
チップ形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッターです。
用途ミーリング加工用。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。
仕様A170m 径調整用偏心スリーブアダプター用
材質スチール
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。
トラスコ品番412-1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,898
税込¥8,688
9日以内出荷
ワルター工具のアクセサリー部品です。
用途旋削・フライス加工工具アクセサリー部品。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ