エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
色黒
あらかじめ使いやすい長さにカットしています。
用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。
トラスコ品番418-4637
色黒
質量(g)130
1袋(10本)
¥379
税込¥417
当日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
手触りがよく、天然繊維なので環境に優しいトラックロープです。
トラスコ品番538-3990
長さ(m)20
線径(mm)12
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
熱、摩擦に強く日常的な結束、袋の口ひもなどに使用できます。
トラスコ品番360-1453
長さ(m)200
線径(mm)4
1巻
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
トラスコ品番461-4810
JIS規格JIS L 2703
1巻
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
トラスコ品番461-4828
JIS規格JIS L 2704
1巻
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。
用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。
用途各種作業用として。旗の昇降用。
トラスコ品番254-5430
材質ビニロン+ポリエステル混紡
色白
長さ(m)300
線径(mm)3
打込方式【ロープ】金剛打
1巻
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。
しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。
水を含んでも固くなりません。
用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱、摩擦にも強いです。手触りが良く柔軟で扱いやすい環境に優しいひもです。
用途日常的な結束、袋などの口ひもに。造園、農耕、園芸など。工作、手芸など。
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。
作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。
用途各種結束作業
仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
関連キーワード