8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW
より強く、より堅牢の新次元へ
ハンドル長さ(mm)65 自重(g)420 最大ドラグ(kg)13(実用ドラグ:10) 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-200/5-150/6-130、PE:2-350/3-240/4-170
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)STELLA SW ステラSW
パワーと耐久性がさらに進化。絶対的な強さの象徴、ステラSW大物と対峙するための絶対的なパワーと耐久性、そしてさらなる操作性の向上を求めたステラSW。従来とは比較にならないほど軽く、高い巻き上げ性能を獲得したインフィニティドライブ、パワフルな大物とのやり取りを想定し、ドラグの熱ダレと、糸巻部の温度上昇を抑えるヒートシンクドラグ、高い水圧にも耐えられる設計で、ラインローラーを過酷な環境下でも守り抜くXプロテクトなど、全身に真のタフネスを約束する機能を搭載。まさに比類なき強さを体現するための進化を遂げた、ステラSW。
用途ソルトウォーター タイプスピニングリール 長さ(cm)最大巻上:94(ハンドル1回転) ベアリングベアリング数 BB/ローラー:13/1 ハンドル長さ(mm)75 ギヤ比4.9 自重(g)625 最大ドラグ(kg)25 糸巻き量(号-m)PE:4-300
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

SHIMANO(シマノ)22 ステラ 4000MHG
ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。 高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩い輝きを放ちます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:52 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)260 ギア比5.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-160、 3-120、 4-90、フロロ:3-110、 4-90、 5-65、PE:1.2-250、 1.5-200、 2-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-165、 0.30-120、 0.35-80 ドラグ力(Kg)実用:7、最大:11
1個
77,980 税込85,778
8日以内出荷

”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)19 タイプ(夢屋)スプール:S-28、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:52 ハンドル長さ(mm)57 自重(g)220 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:4-190、 5-150、 6-125、フロロ:4-170、 5-135、 6-115、PE:1.5-400、 2-300、 3-200 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.35-175、 0.40-120 ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷

”軽さ”のその先へ。 MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。 さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。 それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。 全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。 限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1 ストローク(mm)13.5 タイプ(夢屋)スプール:S-31, 32、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E 径(Φmm)スプール:43 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)145 ギア比6 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)81 糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)STELLA ステラ
INFINITY EVOLUTION ギア歯面の設計・製造技術の進歩により実現した、高耐久ギア設計インフィニティクロス。 ラインをより密に、整然とスプールへと巻き上げ、放出時の抵抗を軽減するインフィニティループ。高負荷時でもグイグイと軽快に巻き取れる特殊構造インフィニティドライブ。 スピニングリールの頂に挑み続けてきたSTELLAが、3つのインフィニティ(無限大)を纏ってさらなる高みへと到達しました。 スプール周りにおけるライントラブルを抑えるアンチツイストフィン、優れた耐摩耗性により滑らかなドラグ性能が持続するデュラクロスなど、細部に至るまで機能性を追求。 最高峰の矜持がアングラーの手元で眩しい輝きを放ちます。
仕様スプール径/ストローク(mm):43/13.5、糸巻量ナイロン(mm-m):0.14-145/0.16-105/0.18-80、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:12/1 ハンドル長さ(mm)45 ギヤ比6 自重(g)170 最大ドラグ(kg)3(実用ドラグ:2) 糸巻き量(号-m)PE:0.6-150/0.8-110/1-80
1個
91,980 税込101,178
6日以内出荷

強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。 ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。 新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。 オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
1個
67,980 税込74,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)MIRAVEL ミラベル
世界戦略機種、軽量フルCI4+ボディ、「ミラベル」。ヴァンキッシュを頂点に回転の軽さ、自重の軽さを追求するMGLシリーズに、世界戦略機種となるミラベルが誕生しました。ボディなどの大型のパーツにCI4+を採用し、クラスを超えた軽量化を達成。また、サイレントドライブやネジ込み式ハンドルを採用することでリーリング時のノイズやガタを抑制しました。自重・巻の質・軽さを追求した妥協ない設計はあなたの釣りをより一層楽しくしてくれるはず。キャスト、リーリング、ロッドワーク、さまざまなシーンで軽量化がもたらす恩恵をご体感ください。
用途汎用 タイプスピニングリール ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

関連カテゴリ