7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
1個(50g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
999 税込1,099
当日出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ622×24C(29inch)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:シリーズカラー 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ622×30C(29inch)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:ブラック 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×24C(27.5inch)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
仕様バッグ:N/A カラーステッカー:シリーズカラー 寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし タイヤタイプチューブレス ホイールサイズ584×30C(27.5inch)
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)28.8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷