「サイクルウェア」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクフレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
色ブラック
標準質量(g)326(サイズ 40)
クリートタイプ:SPD-SL
ラストタイプ:シマノ ダイナラスト
最適なペダル:PD-R9100
特長:幅広いクリート調整、外付けヒールカップ
テクノロジー:SHIMANO DYNALAST、Silvadur
クロージャー:クイックストラップ
仕様剛性指数:10.0
色ブルー
材質(アッパー)マイクロファイバー合成皮革+メッシュ
材質(ソール)アウトソール:カーボンファイバー コンポジット
標準質量(g)230(SIZE42)
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
ロープロファイルMTBスパイク
対応モデル:SH-XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ M315/ M310/ M240/ M230/ M182/ M123/ MW81
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
カップ形状がヒール角を最適化し、ペダリング時の安定性を確保します。
高密度で高い耐久性を持つ硬質のEVAヒールカップが備わっています。
ヒール部のクッションが歩行時の快適性を高めます。
対応モデル:SH-M200/ M163/ M089/ MW700
シマノクリッカーシューズ専用インソールです。【対応モデル】SH-CT70/CT40/UT70/CW40
前部の溝と、さまざまな足の形やライディングに適応するようデザインされた後部を特徴とするインソールです。
対応モデル:SH-AM900/ MT500/ MT44/ MT300/ MT34
街中ではスニーカー感覚で、自転車に乗ったらサイクリングシューズとして活躍する、唯一無二の多用途シューズです。
カジュアルなスニーカースタイルのデザインで毎日のサイクリングをスタイリッシュにします。
内蔵されたシャンクプレートが、ペダリング時にパワーを伝達します。
衝撃を吸収するEVA素材のミッドソールが歩行時も快適さをキープします。
クリートの取付が簡単です。
SPDとシマノクリッカーペダルシステムに最適です。
シリーズ:シティツーリング SPD
ラスト:CTラスト
仕様ソール剛性:2
関連キーワード