12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショアジギングロッドとして求められる基本性能に機動性をプラスしたコルトスナイパーBB[振出]。ブランクスにはネジリ剛性を高める強化構造[ハイパワーX]を搭載し、ショアジギングで求められる遠投性・操作性・パワーにおいて優れたパフォーマンスを発揮。振出仕舞のメリットであるタックルセッティングをしたままロッドケースに仕舞える利便性の高さが不意のナブラ等のチャンスにも瞬時に対応可能。
全長(m)3.05 継数(本)3 仕舞(cm)116.5
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広い魚種を網羅できる充実のラインナップ。ソルトルアーゲームに挑戦したい、多彩なターゲットを楽しみたいというアングラーのニーズに応えて幅広いターゲットに対応するソルティーアドバンスは上位機種譲りのハイレベルなブランクスを採用し、クラスを超える軽さ、シャープさ、パワーを追求。ターゲットごとに専用設計を施した本格仕様とコストパフォーマンスの高さが特徴です。現在はさまざまな魚種に対応できるようになっており、手軽に近場で青物を狙って楽しめるライトショアジギングモデルや、アジングなどのライトソルトゲームモデル、本格的な船釣りが楽しめるジギング&ライトジギングモデルにまで対応するような幅広いラインナップです。ソルトウォーターゲームへ踏み込む際の入り口として、初心者の方でも扱いやすく、かつ十分なパワーをもたせた設計になっています。
方式【継ぎ】逆並継 継数(本)2 適合ライン(号)MAX 2
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
1本
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軟質素材でできたT型のMサイズハンドルノブ。グリップ感重視の若干大きめのサイズ感で、ショアジギングやライトジギング、シーバスのパワーゲームなどに最適。夢屋ハンドルノブタイプ:A
サイズM タイプノブ:A 自重(g)11
1個
2,498 税込2,748
欠品中

コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。
全長(m)3.05 継数(本)5 仕舞(cm)68.5
1本
37,980 税込41,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タフで強靭なブランクス性能を継承。軽くて安心なロッドで強烈な引きをもっと身近に。防波堤・サーフ・ゴロタ浜などをフィールドとしたライトショアジギングにおいて、「より軽快かつ快適に」をコンセプトに開発された専用モデル。シマノ独自のロッドテクノロジーである基本構造[スパイラルX]、そして強化構造[ハイパワーX]を採用し、このゲームにおいて重要なキープキャスト&キープアクションを快適に継続可能にする軽量化を実現。さらに遠投性能や、ターゲットとなる青物などを攻略する安心感のあるパワーも実現しています。また、ガイドセッティングもライトショアジギングに特化させ、ライントラブルレスを徹底追求しています。
方式【継ぎ】逆並継 継数(本)2 先径(mm)2 適合ライン(号)MAX 2 カーボン含有率(%)99.9
1本
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)25 ツインパワーXD
SENSITIVITY & POWER AS ONE。カーボン繊維強化樹脂CI4+製の低慣性ローターによる軽快さとレスポンスを生かし、テクニカルな釣りに真価を発揮するマグナムライトシリーズ。ツインパワーXDはそのなかでも強さにフォーカスした剛健な仕様が特徴。HAGANEボディの重厚感に加え、追加装備されたインフィニティクロス、インフィニティドライブがギアの耐久性と巻き上げパワーを向上。新素材のドラグワッシャー・デュラクロスによって圧倒的な耐摩耗性、滑らかかつ安心のドラグ性能。さらにキャストフィールの向上をもたらすインフィニティループ、ラインローラーへの異物の侵入を軽減するNEW Xプロテクト、ライントラブルを軽減するアンチツイストフィンも新たに搭載し、タフな環境下での使い心地がいっそう進化。アイテムは淡水・海水を問わずに活躍するC3000番からライトショアジギングにもマッチするC5000番まで全6機種をラインナップ。
ベアリング【BB】10【ローラ―】1
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ショアジギング・ショアプラッギングゲームに特化、大物に挑むアングラーに提案するハイパフォーマンスシリーズ『コルトスナイパーSS』。
全長(m)3.05 継数(本)3 仕舞(cm)117.6
1本
27,980 税込30,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)コルトスナイパーBB
パワーアップと振り軽さを実現したベーシックモデル。ショアジギングロッドとしての基本性能を高次元に備えたコルトスナイパーBB。
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ソルトルアーゲームに挑戦したい、多彩なターゲットを楽しみたいというアングラーのニーズに応えて幅広いターゲットに対応するソルティーアドバンスは上位機種譲りのハイレベルなブランクスを採用し、クラスを超える軽さ、シャープさ、パワーを追求。ターゲットごとに専用設計を施した本格仕様とコストパフォーマンスの高さが特長です。現在はさまざまな魚種に対応できるようになっており、手軽に近場で青物を狙って楽しめるライトショアジギングモデルや、アジングなどのライトソルトゲームモデル、本格的な船釣りが楽しめるジギング&ライトジギングモデルにまで対応するような幅広いラインナップです。ソルトウォーターゲームへ踏み込む際の入り口として、初心者の方でも扱いやすく、かつ十分なパワーをもたせた設計になっています。
継数(本)2
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)22 サハラ 4000
求めたのはワンランク上の基本性能。 軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。 ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
用途シーバス・フラットフィッシュ・ショアジギング・ライトジギング・防波堤の釣り 仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)17 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:HC-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:C、(夢屋)リールスタンド: 径(Φmm)スプール:51 ハンドル長さ(mm)55 自重(g)280 ギア比4.7 糸巻き量(号-m)ナイロン:3.5-170、 4-150、 5-125、フロロ:3-190、 4-145、 5-115、PE:1-490、 1.5-320、 2-240 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.30-180、 0.35-130 ドラグ力(Kg)実用:6、最大:11
1個
8,598 税込9,458
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)Barchetta バルケッタ
幅広いライトゲームに対応するカウンター付き軽量モデルがさらなる進化。 鯛ラバやライトジギングやメタルスッテなどのオフショアルアーからタチウオ、アジ、イサキ、エギタコ、ヒラメなど船のライトゲームに幅広く対応するカウンター付軽量モデルです。 LEDバックライト搭載のデジタルカウンターはもちろん、ハンドルのロング化やシングルハンドモデルのラインナップ、エキサイティングドラグサウンドの採用など釣るための機能を追求。 より幅広いシチュエーションで快適なゲームをお楽しみいただけます。
商品タイプベイトリール 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-140/4-100、PE:1.5-200/2-150/3-100
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ