アズワン品番64-9595-47
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
ピッチM12×1.75
軸長(mm)168
寸法(Φmm)12
対応寸法(mm)OLD:135
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
1個
¥6,198
税込¥6,818
8日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
8日以内出荷
シマノ - フロントハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 100x12mm E-スルー アクスル
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フロントハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
モデル番号:HB-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
Eスルーアクスルは別売になります。
色ブラック/シルバー
寸法(mm)OLD:100
固定方法12mm E-スルー
質量(g)125
ブレーキセンターロックディスクブレーキ
ベアリングベアリング コーン:CBN、ベアリング カップ:CBN
1個
¥6,398
税込¥7,038
9日以内出荷
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
センターロックマウント
モデル番号:FH-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用
Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142
色ブラック/シルバー
質量(g)302
固定方法12mm E-スルー
高い耐久性および信頼性
高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用
100 mm O.L.D. (HB-M6010)
内蔵グリススリーブ
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3
色ブラック
シリーズDEORE M6000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
¥6,490
税込¥7,139
8日以内出荷
O.L.D.:142 mm
スポークホール:28H、32H
迅速係合:最大 7.0 度
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.89、オフセット:7.05
色シルバー
質量(g)平均:237
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:50/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:59/70
O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:56、オフセット:6.8
色シルバー
質量(g)平均:241
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
ピッチM10×1
軸長(mm)168
寸法(Φmm)10
対応寸法(mm)OLD:135
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7
色ブラック
質量(g)142
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7
色ブラック
質量(g)142
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
穴タイプスポーク:36H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
O.L.D.:110 mm
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7
色ブラック
質量(g)147
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識)
O.L.D.:110 mm
スポークパターン:3 クロス
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.8、(オフセット)3.7
色ブラック
質量(g)158
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:51
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/45
穴タイプスポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
優れた安定性
高い剛性
ロード 12 mm E-スルー アクスル
取り付けとメンテナンスが簡単
カラーオプション: シルキーブラック
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.7、オフセット:7.45
色ブラック
質量(g)平均:361
シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
O.L.D.:100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4
色シルバー
質量(g)132
シリーズXTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
O.L.D.:110 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.4
色シルバー
質量(g)137
シリーズXTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
あらゆるコンディションで優れた耐久性と確実なパフォーマンスを発揮
軽量化設計
内部構造の見直しにより22g軽量化
高性能シールと高耐久のカップ&コーンを採用
内蔵グリススリーブ
平均重量:148 (HB-M8010)
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4
色ブラック
質量(g)148
シリーズDEORE XT M8000 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:52.8
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44
穴タイプスポーク:36H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.: 142 mm
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72
色ブラック
質量(g)平均:305
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:61/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
O.L.D.:148 mm
スポークホール:28H、32H
クイックエンゲージメント:最大 7.0 度
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:63.06、オフセット:7.02
色シルバー
質量(g)平均:238
シリーズXTR M9100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:47.25/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:56.25/70
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.: 142 mm
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)OLD:142、フランジ間:55.17、オフセット:6.72
色ブラック
質量(g)平均:305
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右: 61/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
フランジ径(Φmm)左/右:69.8/69.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
9日以内出荷
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
エクストラワイド O.L.D. 仕様:157 mm
寸法(mm)OLD:157、フランジ間:72.69、オフセット:6.43
色ブラック
質量(g)平均:310
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:58/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×157
フランジ径(Φmm)左/右:66.8/69.8
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.:148 mm
スポークパターン:3 クロス
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:55.95、オフセット:6.78
色ブラック
質量(g)平均:306
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
素早い加速によるライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアを提供
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
O.L.D.:148 mm
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:62.16、オフセット:6.6
色ブラック
質量(g)平均:307
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:60/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:68.8/69.8
ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
O.L.D.:110 mm
スポークホール:28H
スポークパターン:3 クロス
リム径:27.5”/29”
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.76、(オフセット)3.63
色シルバー
質量(g)146
シリーズXTR M9100 シリーズ
リム径27.5”/29”
寸法(Φmm)フランジ:51
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:45
穴タイプスポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 100x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
色ブラック
1個
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色BK
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色BK
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 12スピード MICRO SPLINE
色BK
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 142x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
センターロックディスクブレーキリアフリーハブ 148x12 mm E-スルーアクスル 11/10/9/8スピード HGスプライン M
色ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ