12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)09TALICA50II
海の猛者達を手中にする。 タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。 コンパクト&レバードラグ搭載。 巨魚狙いの信頼はさらに加速する。 泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。 [2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。 ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。 スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。 耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。 機能だけではなく、強さだけでもない。 最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)58 径(Φmm)スプール:108 ハンドル長さ(mm)88 自重(g)1588 ギア比3.8(ローギア:1.7) 糸巻き量(号-m)PE:8-940、 10-770、 12-625 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114、(ローギア:58) ドラグ力(Kg)最大:27
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)09TALICA25II
海の猛者達を手中にする。 タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。 コンパクト&レバードラグ搭載。 巨魚狙いの信頼はさらに加速する。 泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。 [2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。 ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。 スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。 耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。 機能だけではなく、強さだけでもない。 最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)59 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:80 ハンドル長さ(mm)83 自重(g)950 ギア比5.2(ローギア:2.3) 糸巻き量(号-m)PE:8-625、 10-510、 12-400 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:58) ドラグ力(Kg)最大:20
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

シフトレバータイプ:デュアルコントロールレバー / ハイドローリックディスク 対応スピード:リア:ロード 11スピード 機能特長:フリーストロークアジャスト、サーボウェーブ、オプティスリックシフトケーブル
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を14%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133 寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)653 リム幅(mm)外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ スポーク数16 タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm)60 ホイールサイズ700C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

SHIMANO(シマノ)09TALICA20II
海の猛者達を手中にする。 タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。 コンパクト&レバードラグ搭載。 巨魚狙いの信頼はさらに加速する。 泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。 [2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。 ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。 スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。 耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。 機能だけではなく、強さだけでもない。 最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)45 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:72 ハンドル長さ(mm)83 自重(g)920 ギア比5.2(ローギア:2.3) 糸巻き量(号-m)PE:8-445、 10-365、 12-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:52) ドラグ力(Kg)最大:20
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)667 リム幅(mm)外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ700C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1 ストローク(mm)28.8 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5 径(Φmm)スプール:44 ケーブル長(m)電動:2.5 ハンドル長さ(mm)60 自重(g)615 巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128 ギア比5.1 糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70 ドラグ力(Kg)最大:10 巻上持久力(kg)実用:6
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)751 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TU-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 O.L.D. (mm):142 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA S
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)770 リム幅(mm)外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ700C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C60-HR-TU-R シリーズ:DURA-ACE R9200 シリーズ モデル名:WH-R9200-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168 寸法(mm)(O.L.D. )130 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)796 リム幅(mm)外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:クイックリリースタイプ スポーク数21 タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm)60 ホイールサイズ700C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

曲げて獲る!大型魚との真っ向勝負をサポート。オシアプラッガー FLEXシリーズのコンセプト「曲げて獲る!」を継承するフレックスドライブはブランクスに粘りと軽さに優れた低弾性カーボンを採用し、バットは強靭に仕上げ、曲げ込むほどに漲るパワーを発揮。ロッドを豪快に曲げ、猛スピードで走る大型魚の引きを真っ向から受け止めると同時に、ロッドを立てることでアングラーの重心バランスを安定させ、疲労を抑えた余裕のパワーファイトをサポートする。また曲がり込むブランクスはキャストのタイミングがつかみやすく、安定して投げ続けられる性能と、アクションエラーを抑えたナチュラルなプラグの泳ぎを演出。もちろん、曲がるロッドの課題である不快なブレやダルさはシマノが誇るロッドテクノロジーで徹底的に抑制。柔軟な曲がりの中にシャープさを併せ持ち、キャスト精度・遠投性・操作フィーリングが飛躍的に向上したブランクスで体力の消耗を抑えた持続可能なゲームスタイルを提案する。
継数(本)2
1本
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)858 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷