3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる場面で安定したコントロール性を発揮。ベアリングでピボット軸のフリクションを軽減。新素材の調整可能なトーインブレーキシュー(R50T5)
ブレーキ種類キャリパーブレーキ 寸法(mm)(アーチ)51 タイプスーパーSLRデュアルピボット、(ブレーキシュー)R5075
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた泥抜け性能 より軽く、バイクを担ぎやすいコンパクトなデザイン NEW SUPER SLR対応 従来のカンチブレーキに比べ制動力が向上 ロード用ブレーキシューと互換 カートリッジブレーキホルダー(BR-CX70) ケーブルインラインアジャスターで簡単にレバーストローク調整が可能 平均重量:175g (前後各) トーインアジャスタブル バネ力調整
用途シクロクロス用 ブレーキブレーキシュータイプ|ノーマル:R50T2 シルバー 質量(g)175 シリーズSHIMANO 105 5800 シリーズ ブレーキ種類カンチレバーブレーキ 互換性NEW SUPER SLR
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

SHIMANO(シマノ)スコーピオン
さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。
ベアリング【BB】7【ローラ―】1 ギア比7.6 糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103 糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135 ドラグ力(Kg)最大8 ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)