安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
M7000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
シンプルなセットアップと調整
工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均107
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ
ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置
安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能
M7000と比べ、高温下において10%高い剛性
短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト
I-SPEC EV
シンプルなセットアップと調整
工具不要のリーチアジャスト
仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20
色シリーズカラー
質量(g)平均107
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
ブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキ
ホースジョイントストレート
1本
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
スムーズな加速がもたらすライディングエキサイトメント
MICRO SPLINEにより、10T トップギアに対応
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
O.L.D.:148 mm
スポークパターン:3 クロス
仕様リアスピード:12、スポーク穴:28H
寸法(mm)OLD:148、フランジ間:55.95、オフセット:6.78
色ブラック
質量(g)平均:306
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/61
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×148
フランジ径(Φmm)左/右:51/68.4
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。
特徴
高さ36 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9200-C36-TU-F
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:リムブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:クイックリリースタイプ
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)602
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
スポーク数16
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)36
ホイールサイズ700C
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
ストレートスポーク用 ERD:550 ~ 610 mm リムオフセット:0 ~ 3 mm インターセクション:3クロス専用、ハブシェルにスポーク穴あり。(一部のスポーク長計算は2クロスとして認識)
O.L.D.:110 mm
スポークパターン:3 クロス
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)62.8、(オフセット)3.7
色ブラック
質量(g)158
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
寸法(Φmm)フランジ:51
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
固定方法軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)左/右:45/45
穴タイプスポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
新たなDURA-ACEホイールラインアップの中で最軽量であるリムブレーキ用C36チューブラーホイールは、山岳賞に値するパフォーマンスを発揮します。
特徴
高さ36 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
モデル番号:WH-R9200-C36-TU-R
モデル名:WH-R9200-C36-TU
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:リムブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブラー
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0
軸固定方法:クイックリリースタイプ
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
OPTBAL (2:1)
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-W124
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168
寸法(mm)(O.L.D. )130
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)684
リム幅(mm)外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:クイックリリースタイプ
スポーク数21
タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"
リムh(mm)36
ホイールサイズ700C
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F
モデル名:WH-R8170-C50-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
内蔵グリススリーブ
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)698
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R
モデル名:WH-R8170-C50-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)872
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
関連キーワード