3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)09TALICA25II
海の猛者達を手中にする。 タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。 コンパクト&レバードラグ搭載。 巨魚狙いの信頼はさらに加速する。 泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。 [2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。 ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。 スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。 耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。 機能だけではなく、強さだけでもない。 最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)59 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:80 ハンドル長さ(mm)83 自重(g)950 ギア比5.2(ローギア:2.3) 糸巻き量(号-m)PE:8-625、 10-510、 12-400 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:58) ドラグ力(Kg)最大:20
1個
71,980 税込79,178
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)09TALICA20II
海の猛者達を手中にする。 タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。 コンパクト&レバードラグ搭載。 巨魚狙いの信頼はさらに加速する。 泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。 [2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。 ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。 スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。 耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。 機能だけではなく、強さだけでもない。 最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)45 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:72 ハンドル長さ(mm)83 自重(g)920 ギア比5.2(ローギア:2.3) 糸巻き量(号-m)PE:8-445、 10-365、 12-300 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:52) ドラグ力(Kg)最大:20
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)09TALICA50II
海の猛者達を手中にする。 タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。 コンパクト&レバードラグ搭載。 巨魚狙いの信頼はさらに加速する。 泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。 [2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。 ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。 スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。 耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。 機能だけではなく、強さだけでもない。 最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0 ストローク(mm)58 径(Φmm)スプール:108 ハンドル長さ(mm)88 自重(g)1588 ギア比3.8(ローギア:1.7) 糸巻き量(号-m)PE:8-940、 10-770、 12-625 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114、(ローギア:58) ドラグ力(Kg)最大:27
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷