14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 (I-Spec EV) 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合フロント 2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320 シリーズカラー クランプI-SPEC EV ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別左右
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 右レバーのみ 12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x3/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合リア12スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別
1個
7,498 税込8,248
9日以内出荷

SHIMANO DEORE XT SL-M8100 左右セット 2X12S。・素早くスムーズなシフティングにより集中力とコントロール性の向上。素早いレバーアクセス、軽いシフト操作。ラピッドファイヤープラス。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース。・軽くレスポンスの良いフロントシフティングにより、効率性、コントロール性および集中力の向上。シングルレバーによりアップ、ダウン両方のシフティング。RAPIDFIRE PLUS MONO。瞬間的な押し引きの動作。2ウェイリリース
仕様●オプティカルギアディスプレイ:オプティカルギアディスプレイ無し●スモールパーツ:シール付きキャップ 6 mm x5/ノーズ付アウターキャップおよびブーツx1 適合フロント 2スピード 長さ(mm)アウターケーシング:1880/1320 シリーズカラー クランプクランプバンド ケーブル長(mm)インナー:1800/2050 左右区別左右
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)751 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブレスホイール 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-F モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g)674 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)50 ホイールサイズ622×21C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト 内蔵グリススリーブ リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)738 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
95,980 税込105,578
9日以内出荷

ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)831 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)36 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブレスホイール 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-F モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:F フロント/リア:フロント ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 D2リム シール|ハブ:コンタクト リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g)620 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)36 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100 ホイールサイズ622×21C
1個
129,800 税込142,780
9日以内出荷

最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)911 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0 質量(g)872 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズULTEGRA R8100 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)50 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷

新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g)787 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)50 ホイールサイズ622×21C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92C リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)858 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)60 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0 質量(g)730 リム幅(mm)内部:21、外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:12 mm E-THRU スポーク数24 タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622 リムh(mm)36 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142 ホイールサイズ622×21C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷