気室が取り外し可能で、洗濯可能。
型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。
磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください)
国土交通省型式承認品(船検対応)
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーは水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付 内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
アフター交換パーツ(BP-100A)
立体裁断により首から肩にかけて体になじむフィット感。動作時もズレにくく快適
サイズ調整可能なウエストベルトと背面ベルトで、さまざまな体型の方に対応
首まわりは肌触りの良い速乾メッシュ素材
左胸にファスナーポケット
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE
浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
関連資料(6.38MB)
従来のシマノのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして軽量化に成功。
釣りを楽しむときは、ライフジャケットの装着がマスト。
ただし、大きくてかさばるライフジャケットは、キャスティングの邪魔になったり、狭い船上ですれ違う際に邪魔になることから、装着を敬遠されているのは事実。
従来のシマノのコンパクトタイプのラフトエアジャケットと比べ、外カバーサイズは約40%のコンパクト化、そして重量は100gの軽量化に成功。ウエスト幅は、70~100cmと余裕があり、真冬でも防寒着を重ね着している時でも、ウェアの上から装着できるのがポイント。
背面に装着することでキャスティングの邪魔にもならず、コンパクトなど狭い場所でもらくらくすれ違いも可能。
釣りの動きの自由を制限しない新しいライフジャケットの登場は、多くの釣り人に安全な釣り環境を提供する。
サイズFREE
関連資料(44.74MB)
気室が取り外し可能で、洗濯可能。
型式承認品ですので、遊漁船でご利用出来ます。
磯などの渡船時においては型式承認品を着用する必要はありません。(詳細はライフジャケットに関する情報をご確認ください)
国土交通省型式承認品(船検対応)
装置のセット状態を視認できるインジケーター付ガス充填装置を搭載
落水センサーは水分に反応して自動で膨張
手動で膨張できる引手(手動で膨張させる際は、引き手を強く引いてください)
外カバーは面ファスナーで着脱可能なウォッシャブルタイプ
ボートのエンジン停止用キルスイッチを接続できるD環付
補助送気装置、ホイッスル付
内側は涼しくクッション性のあるダブルラッセルメッシュ
アフター交換パーツ(BP-100A)
収納が簡単なたたみやすい気室
ウエストは一部テンションゴム構造で安定したフィット感
サイズFREE
浮力(N)膨張時:74(24時間以上)
関連資料(6.38MB)
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE
長さ(m)200
編上数4
ジギング・キャスティング専用PE
材質PE
色10m×5カラー
タイプオフショア/メインライン
長さ(m)400
編上数8
タフでなければ、「世界」とは闘えない。
魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。
シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
L-1タイプのCI4+製ストレートブレーキレバー。
自重(g)4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。
剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。
PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)25
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5
径(Φmm)スプール:43
ハンドル長さ(mm)70
自重(g)325
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-250、 4-190
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:7
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
さらに性能が向上した超実戦型モデル。上位機種に引けを取らないパワーとタフネス、防水性能を装備して過酷なソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSW。そんな超実戦型リールが品番ごとに適材適所の進化を遂げてついにリニューアル。4000番は評価の高い23ストラディックをベースに、インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンを投入してギアの耐久性向上やライントラブルの抑制などさらなる使いごこちを追求。5000番~10000番の各モデルにはXタフドラグを搭載し、耐久性・放熱性・最大ドラグ力でスペックアップを実現。ヘビーウェイトのルアーや大型魚とのファイトを視野に入れた仕様となっている。さらに5000番と6000番は、従来のベールオートリターン機構を排除してキャスト時のトラブルをシャットアウト。クラスを超えるパフォーマンスとともに、絞り込んだ全9アイテムがより実戦に即したシリーズを構築。
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)30
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:65
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)445
ギア比4.3
糸巻き量(号-m)ナイロン:6-275、 8-200、 10-150、PE:5-225、 6-185、 8-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)88
ドラグ力(Kg)最大:12
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
本格並継の釣趣をもっと自由な感覚で楽しむ。
ボーダレスのガイドレスカテゴリーに本格並継が登場。硬式へら竿の調子を継承し、ハイパワーXで鍛え上げたブレの少ないブランクスと7から27の豊富なサイズバリエーションにより、管理釣り場から野釣り場までへらぶな釣りのあらゆるフィールドに対応。短尺は水路のマブナや小型の鯉、長尺は大河川や湖でさらなる大物とのやり取りも可能。遊び心くすぐる並継の釣趣を自由な感覚でお楽しみください。
方式並継
先径(mm)1.2
時間と場所にとらわれず、自由に持ち運べるひとつ上の”感度”を備えたパワフルロッド。
高い感度を実現するカーボンモノコックグリップ搭載で、世界中のバスアングラーからの称賛を集めるゾディアスが、本場北米からのリクエストに応えてコンパクトなパックモデルとなって日本のマーケットに登場。本格的なバスフィッシングシーンから、アウトドアレジャーの中でのフィッシングシーンまで幅広く対応。
北米発信の世界展開モデルゆえに、本モデルは国内仕様とは品番表記などで異なる点がございます。
今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
寸法(mm)リールシート位置:413
タイプリールシート:DOWNLOCK
号数テンヤ:30-60号
継数(本)2
先径(mm)1.1
エサとなるベイトを掛け、獲物が潜む海底付近へと仕掛けを届ける落し込み釣り。大型魚を狙う割には仕掛けが細く、非常にスリリングでエキサイティングな釣りと言えるでしょう。そんな落し込みを誰でも手軽に、より軽快に楽しんでいただくための専用ロッド、リアランサー落し込み。本体ブランクスは、しなやかで粘り強いUDグラス材をメインに軽量・高強度なカーボン材を適所に採用。そのブランクスをスパイラルXとハイパワーXで締め上げることで、長くしなやかながらもネジレに強く、ブレが少なくパワー伝達性に優れた曲がりを実現。ロッドのブレを排除することで、軽快な仕掛け操作・やり取りが可能に。落し込み釣りにおいて重要となる穂先は、餌付き・ベイトの挙動がわかりやすく誰にでも扱いやすく繊細に仕上げました。また、センターカット2ピース構造を採用することで持ち運び・輸送時も煩わしさを感じずに手軽に落し込み釣りを楽しむことが可能に。そしてリールシートには軽量でパーミング性の高いマルチフィットCI4+リールシートを採用。必要以上の強度を保ちつつ、軽量で操作性の高い落し込み竿が完成しました。
仕様継ぎ方式:並継
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
新次元のゲームロッド、それがエキサイトゲーム。ライトゲーム・ミッドゲームの垣根を超え、船釣りをとことん愉しむためのシリーズです。柔軟な竿にありがちな手感度の低下をカーボンモノコックグリップを搭載することで補完。また、高感度カーボンソリッドであるタフテック∞のブランクスをカーボンテープでX状に強化したハイパワーXフルソリッド構造により、ブレやパワーロスを抑制します。加えてリールシートには、フロント部にトリガーを設けたXシート テクニカルガングリップ(※)を導入。高いパーミング性能により、軽快かつ繊細な誘い操作とファイト時の安定感が向上しました。軽く、強く、使いやすい、新生エキサイトゲームXRを極限まで曲げ込み、様々な釣種にトライしてみてください。※HHモデルはXシートエクストリームガングリップを採用しています。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
寸法(mm)リールシート位置:421
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
いままで届かなかった遥か沖の潮目に潜む大型魚と対峙するために。「より遠く、より力強く」をコンセプトにブランクス、ガイド、細部のパーツに至るまで極限の性能を追求した磯遠投ロッドのフラッグシップ。本質であるブランクスにはスレた魚に口を使わせるために必要な的確で繊細なラインメンディングに優れた磯竿4号相当のソフトティップとメーターを超えるヒラマサ等、大型青物の瞬発力とパワーに力負けしない粘りと復元力を備えた磯竿6号相当のハードバット設計。もちろん、スパイラルXコア&ハイパワーXによりネジレ・つぶれを徹底追放したブランクスであるため、キャストがブレず、アングラーがインプットした動作を正確にアウトプットが可能。一方で、大型リールとナイロンライン10号以上のアンバランスなタックルシステムに対応するため元ガイドにはXガイドタッチフリーチタンを採用。ライン放出時のブランクスタッチを防ぎ、従来のガイドシステムでは実現不可能であった遠投とライントラブルレスを両立。ファイト時にはアングラーの負担を軽減するために、フロントグリップは両手で保持しても滑りにくいマットラバーコーティング、腹当てファイトの負荷を分散する着脱式ファイティングボトムを採用することで大型魚との格闘を頼もしくサポート。磯遠投ロッドの全ての次元が変わる。新時代の到来を体感せよ。スレた魚に口を使わせるために必要な的確で繊細なラインメンディングに優れた磯竿4号相当のソフトティップと、メーターを超えるヒラマサなどの大型青物の瞬発力とパワーに力負けしない粘りと復元力を備えた磯竿6号相当のハードバット設計。
仕様継ぎ方式:振出
寸法(mm)リールシート位置:547
タイプリールシート:UPLOCK
全長(m)5
自重(g)445
継数(本)5
仕舞(cm)117.6
錘負荷(号)45595
先径(mm)2.6
適合ハリス(号)45428
カーボン含有率(%)99.5
1本
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
老若男女を魅了する魅惑の好敵手、カワハギ。釣行ごとに攻略パターンが移り変わるカワハギシーンにおいて、状況特化の個性際立つロッドが求められるのは必然といえる。だが、そんな中でも自身の釣りの柱となるロッド無しに、日々の状況変化を正確に捉えることはできない。ステファーノリミテッドは海中の状況を正確に把握し、一日のゲーム展開を導く指揮官たる存在として現代カワハギシーンに顕現する。カワハギの気配を察知するすべての情報源たる穂先には高感度カーボンソリッド タフテック∞を採用。そして軽量かつ高感度なソリッドを極細カーボンテープで強化したハイパワーXソリッド構造を採用することで、ブレの無いアタリの表現を可能にする。また、シマノオリジナル高性能ガイドであるXガイドの採用範囲を前作から増加させ、軽さ・トラブルレス性能・キャスト性能に磨きを掛けた。さらにリールシートには軽量化と操作性を追求したXシート フロントトリガーを採用し、誘い操作も思いのままに。軽さとともに、究極の汎用性を追求したステファーノリミテッドが極限遊戯をさらに深化させる。
寸法(mm)リールシート位置:300
タイプリールシート:DOWNLOCK
全長(m)1.75
自重(g)54
継数(本)1
仕舞(cm)175
錘負荷(号)20-40
先径(mm)1
カーボン含有率(%)99.9
1本
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
本気の専用設計。ライトキャスティングに妥協なし。テクニカル&エキサイティングに楽しむライトキャスティングゲーム。このゲームの魅力を堪能するために誕生した「オシアプラッガーライトコンセプト」。ブランクスやパーツ周りのデザイン全てを徹底的に軽量化。あらゆる意味でライトでありながら、強さ・遠投性・レスポンスも重視した高バランスが特徴。ワン&ハーフ設計は持ち運びの利便性だけにとどまらず、継部がバットガイト寄りに位置することで体幹となるバットパワーが向上し、10kgを超えるターゲットの攻略も可能に。そしてシマノ独自のXガイドタッチフリーチタンを採用し、キャスト性能が飛躍的に向上。リールから超高速で放出されていくラインのブランクスタッチを抑え、ノンストレスで突き抜けていくようなキャストフィールを実現。さらにアングラーを悩ませるライントラブルやラインダメージも抑制。
タイプリールシート:UPLOCK
角度(°)最大ドラグ:60
方式継ぎ方式:並継
グリップタイプセパレート
継数(本)2
仕舞(cm)160
飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。
仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kg
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール :47.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)250
最大ドラグ(kg)10
糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
ハイコストパフォーマンスのベーシックエギングロッド。手軽でありながら奥深いエギングの世界。ターゲットもアオリイカだけではなく、ヒイカやツツイカ系も狙えます。ショアにオフショア、シャローからディープまで。四季折々のエギングを楽しむための幅広いモデルを取りそろえました。ブランクスにはネジレに強いハイパワーXを搭載。ロッド性能が飛躍的に進化しています。この強化構造ハイパワーXはロッドが曲がるたびに発生するネジレを抑え、パワーロスや不快なブレを低減する効果があります。キャスト精度が良くなったり、ジャークのパワー伝達性が向上してエギを操作しやすくなったりと、各種シーンにおいてパフォーマンスが向上。軽量設計でありながら芯のある強さを実現しています。グリップやデザインにもこだわり、より快適にエギングを楽しめるロッドです。
継数(本)2
コルトスナイパーXR[5ピース]は、地磯など通常の仕舞寸法のロッドを持ち運ぶことが困難なフィールドにおいて、携帯性の高いロッドで、快適で本格的なショアジギング&プラッギングゲームを楽しみたという想いから生まれました。
全長(m)3.05
継数(本)5
仕舞(cm)68.5
天空の破片を彷彿とさせるSHIMANO最高級モデルとして妥協のない現場主義。ギミックを捨て、単純に最高級素材で細部にまで拘りぬいた、シンプルなこれ以上ない最高級ルアーフィッシングロッドの姿。「パワーファイト時に痛みを感じないベイトリールシート構造」「使用した刻を表す製品の顔である最高級品質のグリップ」「STELLAと同じ冷間鍛造で生まれたつなぎ目の無いガイド」世界と戦い続けてきたWORLD SHAULAが、現場で見てきた声を妥協なくカタチにしました。
仕舞(cm)130
人気高まるボートシーバスを代表に様々なインショアゲームに活躍するムーンショットBS。高精度のキャストを駆使するストラクチャーゲームをはじめ、遠投によるオープンエリア攻略、エキサイティングなビッグベイトパターンなど、季節やエリアに応じて多様なゲームに適応。
継数(本)2
上位機種に迫る仕様を持ち合わせたセンターカット2ピースモデル。従来のシマノ調子を「R」調子と定義。そこに、より先調子化させた「F」調子がラインナップ。ベタ凪、高活性、水面への距離が近い釣り座などの状況下において、積極的に掛けに行く攻撃的な釣りが可能に。また、無風状態や、春先に威力を発揮するキャスティングに特化した「C」調子も同時ラインナップ。基本構造スパイラルXコアは軽くて強いブランクスを実現。カーボンモノコックグリップは、その中空・軽量・硬質な構造により振動伝達性が高く、水中のあらゆる情報が手に響きわたる。Xガイドは軽量性に優れ、ライントラブルや空気抵抗を大幅抑制。そしてティップ部にはタフテック∞を採用し扱いやすさはもちろん微細なアタリを捉える目感度も両立。
継数(本)2
ミドルクラスの常識を覆す型破りのスペック。世界基準のオフショアスタンダードロッド。多彩なオフショアゲームに挑むアングラーに捧げる次世代のスタンダードロッド。日本国内の魚はもちろん、世界各地の大物を相手にテストを繰り返して誕生したラインナップはまさに世界基準。ブランクスには軽さと強度を両立する基本構造スパイラルXと、ネジリ剛性を高めてブレやパワーロスを抑える強化構造ハイパワーXを搭載し、パフォーマンスが飛躍的に向上。あらゆるシーンでミドルクラスの概念を打ち破る高いパフォーマンスを発揮します。キャスティングゲームの醍醐味を追求したタイプCは、S70LからS82XHまですべてのアイテムがスピニング仕様。ガイドは軽快さと抜けの良さを重視したステンレスフレームKガイド(L、ML)と、強度&剛性を重視したダブルフット&オーシャンガイド(Mパワー以上)を適材適所に採用。またスタンダードモデルのML、M、MHにはそれぞれ長短2アイテムを設定し、シーンに合わせて最適なレングスを選ぶことが可能です。
継数(本)3
ジャーク・レスポンス・強度。総合性能が進化!。「ジャーク・レスポンス・強度」を総合的に磨き上げ、王道進化を果たしたグラップラータイプスローJ。多彩なフォールアクションを生み出す6フィート6インチレングスで統一し、ジャークの軽快性&レスポンスを向上させると同時に体への負担を軽減するバランスを実現。全身がスムーズに曲がりつつもティップはややハードな設計で、曲げ込めばオートマチックな感覚でジグを跳ね上げ、魅惑的なフォールを演出。また高強度化を追求し、曲げ込んだファイトの安心感も向上。新たに採用したフルホールディングシートの握りやすさと相まって精度の高いジギングをサポートします。1パワーから6 パワーまで全6アイテムを展開し、近海から遠征の大物まであらゆるシーンでシステマチックに適応します。
全長(m)1.98
継数(本)2
仕舞(cm)153.2
タフで強靭なブランクス性能を継承。軽くて安心なロッドで強烈な引きをもっと身近に。防波堤・サーフ・ゴロタ浜などをフィールドとしたライトショアジギングにおいて、「より軽快かつ快適に」をコンセプトに開発された専用モデル。シマノ独自のロッドテクノロジーである基本構造[スパイラルX]、そして強化構造[ハイパワーX]を採用し、このゲームにおいて重要なキープキャスト&キープアクションを快適に継続可能にする軽量化を実現。さらに遠投性能や、ターゲットとなる青物などを攻略する安心感のあるパワーも実現しています。また、ガイドセッティングもライトショアジギングに特化させ、ライントラブルレスを徹底追求しています。
方式【継ぎ】逆並継
継数(本)2
先径(mm)2
適合ライン(号)MAX 2
カーボン含有率(%)99.9
投げる、巻く、掛ける。ブレードジギングの本質を突き詰めた専用ロッド。人気の高まりを見せるブレードジギングゲームの本質に斬り込み、独自の専用設計によって「投げる・巻く・掛ける」のベストバランスを追求した新シリーズ。ソフトティップの搭載で超高速リトリーブ中もブレを抑え、ルアーの動きを安定させるクッション性とバイトに対する喰い込みやすさを両立。体幹が強く、強靭さと追従性を兼ね備えたブランクスは、ターゲットの強烈なカウンターアタックをガッチリと受け止め、正確なフッキングとそれに続く安定したファイトをサポート。リールシートは従来のライトジギングロッドよりも太径に設計。グリップ性の向上によりしっかり握ることができ、安定した巻きをサポートする。もちろんバーチカルゲームのみならずキャストにも対応し、柔らかすぎない、ブレない、を追求した絶妙なバランスでサワラ・青物などさまざまなターゲットを攻略する。専用ロッドだからこそ可能な納得のブレードジギングを心行くまで体感してほしい。
方式【継ぎ】並継
継数(本)2
別次元のパワーと操作性。総合力を磨き上げた本格派ショアキャスティングシリーズ。ショアジギング&プラッギングゲームに求められる「遠投性・軽さ・シャープさ・パワー」のベストバランスを求めた本格ロッド。
大いなる夢をつなぐドリームツアーエディション。ロッドを機内に持ち込めるよう、仕舞寸法を55cm以内に設計されたコンパクトロッドの最高峰が、スパイラルXコア+ハイパワーX採用で生まれ変わりました。世界各地のゲームフィッシュと戦うため、厳選された必要アイテムをラインナップ。携行性に優れたコンパクトサイズながら、幅広いターゲット、釣り方に適応します。
継数(本)5
カーボン含有率(%)98.5
ヒイカからコブシメまで。エギングに必要な基本性能をブラッシュアップ。手軽でありながら奥深いエギングの世界。ターゲットもアオリイカだけではなく、ヒイカやツツイカ系も狙えます。ショアにオフショア、シャローからディープまで。四季折々のエギングを楽しむための幅広いモデルを取り揃えました。ブランクスには高いネジリ剛性とつぶれ剛性を実現するスパイラルX、そしてネジレをさらに抑え込むハイパワーXを搭載。エギングロッドの本質であるジャークの性能の向上に寄与しています。ラインナップはスタンダードなアイテムはもちろん、ショート、ロング、さらにはソリッドティップなど多彩なアイテムを展開。グリップやデザインにもこだわり、より快適にエギングを楽しめるロッドです。
継数(本)2
未開の大物&ディープに向けた6~10パワーを追加。さらなる極みへ。ジギングロッドの本質である「ジャークの操作性」を進化させるべく、フル1ピースブランクスを細身&スローテーパー化。フォールアクションを基軸にさまざまな誘いを高精度に操るロッドを実現するため、曲がりの支点がスムーズに手元側へ移行するように設計。さらに基本構造スパイラルXコアが、細身ブランクスのネジレやパワーロスを解消しています。2020年は未開の大物や深海に挑む6~10パワーモデルを5アイテム追加。スロー系ジギングの極みに向けて、さらなる一歩を踏み出します。
継数(本)1
タイプリールシート:UPLOCK
自重(g)126
グリップタイプセパレート
継数(本)2
先径(mm)1.8
本場、ヨーロッパで好評のエントリーモデルを逆輸入。初めてフライフィッシングにチャレンジしたい方、ファミリーで管理釣場を体験したい方、また湖や海でのビッグファイトを楽しんでみたい方へ。
方式【継ぎ】逆並継
継数(本)3
カーボン含有率(%)95
全22アイテムでジギングに死角なし。世界に通用するグローバルロッド。オフショアゲームの醍醐味を、より多くのアングラーに伝えるために開発されたハイパフォーマンスロッドグラップラーBB。ブランクスにはハイパワーXを搭載して不快なネジレやブレを抑えると同時に、オフショアロッドに必要なレスポンスとパワーを向上。激しいジャークや大物とのファイトにもしっかり対応します。また、すべてのモデルで持ち運びの利便性を考慮したグリップジョイント2ピースを採用しながら、1ピースに迫るスムーズな曲がりと強度を両立しています。ラインナップは全22アイテム。スピード&パワーで青物を攻略するジギング、近海の多種多様なターゲットを狙うライトジギング、魅惑的なスロー&フォールアクションで誘うスロー系ジギングの3カテゴリーに専用設計を施したモデルを展開し、より多くのアングラーにオフショアゲームの醍醐味をお伝えします。
継数(本)2
~BREAKFREE~お手軽、しかし奥深い:ソアレSS AJING。ソアレ SS AJINGに遂に基本構造[スパイラルX]が採用され基本性能が進化。多彩なリグに対応できる幅広いラインナップ。
継数(本)2
ライトゲームをもっと楽しむ ソアレTT。アジングやメバリングに代表されるライトゲーム。近年アジ・メバルだけにこだわることなく、多くの魚をターゲットとし、手軽さが売りであるこの釣りはさらなる人気を博しています。ソアレTTはライトゲームを楽しむための充実した機能を備えています。しっかりと感度を手元に伝えるブリッジライクシート。軽量かつネジレを抑制するスパイラルX。アイテムごとに練られた穂先。しなやかで使いやすい上に、ブレやダルさが抑制されたソアレTTシリーズ。ライトゲームをもっともっと楽しんでください。
継数(本)2
HARD ROCKERは進化する。サイズも釣り方も幅広い全国のロックフィッシュに対応すべく生まれたHARD ROCKERシリーズ。初代HARD ROCKERの軽くてパワーがある特徴はそのままに、「スパイラルX]を搭載しHARD ROCKER SSへと進化。王道なアイテムに加えて、多様化するシーンに対応するユニークなアイテムを豊富にラインナップ。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ