6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHIMANO(シマノ)14SAスピンJ35細糸
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:C-1 径(Φmm)スプール:73.5 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)540 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.2-250、 1.5-200、 2-150、PE:0.8-250、 1-200、 1.2-165 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)22 キス SP 45 CE極細
より遠く、より正確に。 45mmストロークでキャストの新境地へ。 シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。 ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。 キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。 またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。 圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。 飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。 ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。 スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。 2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。 CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。 一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。 より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:9/1 ストローク(mm)45 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B 径(Φmm)スプール:67 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)405 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)14SAスピンJ35標準
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入 替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「大径4度角テーパースプール」、「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)35 タイプ(夢屋)スプール:C-1 径(Φmm)スプール:73.5 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)545 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-300、 3-200、 4-150、PE:1.5-250、 2-200、 3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)13アオリBB-C3000HG
ドラグフリーが軽く、イカに違和感を与えない、ヤエン釣り専用リール「アオリスタBB」。 近年、爆発的な人気を見せるアオリイカのヤエン釣り。 その熱狂ぶりは留まるところを知りません。 特にイカが乗るか、乗らないかといったドラグフリー状態は緊張が最高潮に達する時間です。 アオリスタBBのきわめてスムーズなラインの滑り出しは、圧倒的なクオリティを実現。 ラインの滑りに違和感があるから乗らないのでは?という疑問を払拭し、目の前の釣りに集中していただけます。 またC3000にはHG(ハイギア)を搭載。 イカとの距離をスピーディに詰めたい時、一気に寄せることが可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 ストローク(mm)14.5 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:45.5 ハンドル長さ(mm)50 自重(g)265 ギア比6.2 糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、 3-130、 4-100、PE:1-400、 1.5-270、 2-180 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)89 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)15SAスピンJSD35標
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入したスピンジョイ!色々な投げ釣りスタイルに対応するドラグ付きで、替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 遠投のための基本性能を持ち、キスの引き釣りから置き竿の大物狙いまで、様々な投げ釣りにチャレンジできる「大径ノーテーパースプール」と「ドラグ」が付いたスピンジョイSD30と35を様々なフィールドでご使用ください。 どちらも1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)630 タイプ(夢屋)スプール:S-14 径(Φmm)スプール:630 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)20 ギア比3.5 糸巻き量(号-m)ナイロン:76/35、PE:2-300、 3-200、 4-150 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

SHIMANO(シマノ)15SAスピンJSD30標
シマノ投げの先進技術を惜しみなく投入したスピンジョイ!色々な投げ釣りスタイルに対応するドラグ付きで、替スプールも付いたベテランも納得のエントリーモデルです。 エントリーモデルだからこそ使いやすく、よく飛び、爽快に投げ釣りを楽しんで頂きたいという思いから、上級機種にも採用されている「パラレルボディ」、「X-SHIP」を採用。 遠投のための基本性能を持ち、キスの引き釣りから置き竿の大物狙いまで、様々な投げ釣りにチャレンジできる「大径ノーテーパースプール」と「ドラグ」が付いたスピンジョイSD30と35を様々なフィールドでご使用ください。 どちらも1ランク太い糸が使える替スプール付です。
仕様許容耐力(kg):12、ベアリング数BB/ローラー:4/1 ストローク(mm)スプール:30 径(Φmm)スプール:62 ハンドル長さ(mm)80 自重(g)510 ギア比4.3 糸巻き量(号-m)ナイロン:2-300、 3-200、 4-150、PE:1.5-250、2-200、3-130 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
1個
16,980 税込18,678
欠品中