「真空断熱パネル」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
真空パネルがもたらす余裕の保冷力。ショアからボート、離島遠征まで対応するリミテッドモデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたリミテッドモデルです。3面に配置した真空パネルにより優れた断熱性能を獲得。炎天下でも収納物を熱から守ります。容量効率のよい箱形デザインは2Lペットボトルを立てて収納可能。ショアの釣りからボートフィッシング、離島の遠征釣行まで対応します。
色クールホワイト
大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)50
質量(kg)7.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良いベーシックモデル。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプ。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)5.5
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)657
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)5.9
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)685
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
利便性・タフネス・保冷力を備えた汎用クーラー。[17L]ショア・船小物・防波堤など幅広いフィールドで活躍、取り回しの良いミドルサイズ。ワンアクションで操作できる両開きフタ。天面からワンアクションで自在に開け閉めができるレバー方式を採用し隣にモノがあるシチュエーションでも開閉可能。スピーディーな開閉で冷気を逃しにくくします。さらに両開き構造により車のトランクに載せた際、左右の荷物に挟まれているときなど、狭い場所で向きを変えずに開閉できスムーズに中身の取り出しが可能です。ワンアクション水栓採用。つまみを90度ひねるだけで跳ね上がり、開閉できる便利な水栓。クーラーボックスをひっくり返さず、手を濡らさずに水抜きできます。ヒンジ構造のため、水栓を失くす心配もありません。細菌の繁殖を抑え清潔を保つ抗菌ボディ。清潔を保つために、抗菌剤『ノバロン®』入りプラスチックを本体インナー部に採用。従来樹脂と比較し大腸菌、黄色ブドウ球菌を99.99%減少させる効果が確認されています。コーティングではなく樹脂練り込みタイプのため、長期間使用後も効果を発揮します。※表面にホコリ等が付着した状態では抗菌機能は発揮できません。※『ノバロン』は東亜合成株式会社の登録商標です。座れる堅牢ボディ設計。大人が腰をかけても全く問題ない対荷重設計。また、本体内部に補強リブを設け、ボディ全体の強度を確保し、軽量化も両立したタフ&ライトボディが、さまざまなシーンで収納にも椅子にも早変わりします。ズレない、滑り止めゴム。底部に、地面をしっかりつかまえるラバーを採用し、船、磯、防波堤の上で滑りにくく安定性を確保。運搬時の荷崩れの心配がない安定感も特徴の一つです。片手で持てるコの字ハンドル。釣りクーラーで定番のコの字ハンドルは渡礁時、乗船時、車に積む時などに片手で持ち運びができるメリットがあります。また1人でも2人でも持ちやすい形状です。地熱の影響を受けづらい設計。地熱の影響を考慮し、地面との隙間を確保した設計です。
仕様【I-CE値(h)】68
質量(kg)5.1
色アイスホワイト
容量(L)17
構造【断熱】6面極厚真空パネル+発泡ウレタン
外形寸法(cm)28.6×46.5×32.8
機能ハンドル、ショルダーベルト、水栓、取り外し可能フタ、滑り止めゴム、トレー
内寸法(cm)【中央値】20.6×34×24.5【底部】19.7×33.1×24.5
1個
¥60,980
税込¥67,078
7日以内出荷
関連キーワード