入門機の枠を超えたライトジギング専用機。
グラップラーBBはビギナーでも扱いやすいエントリーモデルでありながら、フィールドで役立つ実戦的な機能を備えたライトジギング専用機。高い操作性とコストパフォーマンスの高さでタチウオ、真鯛、青物など多彩なターゲットを攻略可能。
新たにHAGANEボディ、Xプロテクトの採用で剛性感とタフネスを向上させると同時に、60mmパワーハンドルを搭載してパワフルな巻き上げをサポート。さらにレベルワインド連動により、フォール時やドラグ作動時のラインの放出がいっそう滑らかに進化。
ライトジギング最大の強みとなる細糸のメリットを活かしつつ、不意の大型魚とも安心してやり取りできる一台となっている。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):72、ベアリング数BB/ローラー:4/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1
ハンドル長さ(mm)60
ギヤ比7.2
自重(g)210
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。
その実力に死角なし。
鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。
ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。
意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。
その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。
そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。
さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。
パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1
ストローク(mm)38
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6
径(Φmm)スプール:44
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)690
巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142
ギア比5.1
糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
ドラグ力(Kg)最大:15
巻上持久力(kg)実用:9.5
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
関連キーワード