1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 300 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
色ブラック
電源コード(cm)30
フェライトコアN/A
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168
寸法(mm)リム高さ:31、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8
色シルバー
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)平均924
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数21
エンド幅(mm)130
ホイールサイズ622×15C
1本
¥81,980
税込¥90,178
9日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 600 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
色ブラック
電源コード(cm)60
フェライトコアN/A
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 250 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
色ブラック
電源コード(cm)25
フェライトコアN/A
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
効率的な加速
高い駆動剛性フロント24mmおよびリア28mmのリム高
OPTBAL
軽量および高剛性
新型のレイヤーアップチューブレスカーボンラミネートリム
スムーズな表面
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)リム高さ:24、リム内部幅:15、リム外部幅:20.8
色シルバー
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)平均616
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
ブレーキ種類リムブレーキ
スポーク数16
エンド幅(mm)100
ホイールサイズ622×15C
1本
¥70,980
税込¥78,078
9日以内出荷
1本
¥239
税込¥263
5日以内出荷
・ワイヤレス通信によるシステム設定が可能E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能D-FLY 対応
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
・アシストモードHIGH、NORM、ECO、OFF、WALK・ワイヤレス接続機能で通信範囲を拡張大きく見やすいディスプレイサード・パーティーのディスプレイとのワイヤレス接続E-TUBE PROJECTでバイクライフをサポートD-FLY
セット内容ディスプレイのみ
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
シマノGRX初のフルカーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:25mm
推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均822
シリーズGRX DI2
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)142
ホイールサイズ622×25C (700C)
1本
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
シマノGRX初のフルカーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:25mm
推奨タイヤサイズ:32-622 ~ 50-622
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:25、リム外部幅:30.7、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均639
シリーズGRX DI2
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)100
ホイールサイズ622×25C (700C)
1本
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ46mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:46、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均893
シリーズシマノ製品
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)142
ホイールサイズ622×21C
1本
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ142×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均839
シリーズシマノ製品
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)142
ホイールサイズ622×21C
1本
¥83,980
税込¥92,378
9日以内出荷
どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ32mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:32、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均665
シリーズシマノ製品
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)100
ホイールサイズ622×21C
1本
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
どんなバイクにも合わせやすいシンプルなデザイン
最もコストパフォーマンスが高いシマノ製ロード用カーボンホイール
高さ46mmフルカーボンリム
リム内幅:21mm
ロード11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用
寸法(mm)リム高さ:46、リム内部幅:21、リム外部幅:28、スルーアクスル:長さ100×内径Φ12
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)平均719
シリーズシマノ製品
ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ
スポーク数24
エンド幅(mm)100
ホイールサイズ622×21C
1本
¥78,980
税込¥86,878
9日以内出荷
・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様
クランプ径(Φmm)22.2
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
・システム状況を一目で確認可能バッテリーレベル/ギアポジション/シフトモード (シンクロナイズドまたはマニュアル)/SUS ポジション (登り/トレール/下り)・シマノシンクロナイズドシフト モードスイッチ3モード選択可能 (S1/S2/マニュアル)シマノシンクロナイズドシフト時は作動告知音でお知らせシマノシンクロナイズドシフトの設定には、SC-M9051が必要です・細やかなディレイラー調整簡単操作のアジャストモード確認容易な数値表示・ジャンクション A 機能バッテリー充電ポートE-TUBE ポート:3・無線通信E-TUBEをスマートフォンやタブレットからもカスタマイズが可能
クランプ径(Φmm)31.8および35.0
1個
¥24,980
税込¥27,478
9日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
8日以内出荷
1本
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
8日以内出荷
SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E6010 ダウンチューブ 第一世代 300 mm。・シンプルでクリーンなデザイン。・取扱いが容易。バッテリーを取り外さずに充電が可能。・カラーオプション: ブラック、グレー (BM-E6000-A/B) ブラック (BM-E6010)
色ブラック
電源コード(cm)30
フェライトコアN/A
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。
特徴
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R
モデル名:WH-R8170-C60-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)911
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R
モデル名:WH-R8170-C50-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)872
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。
特徴
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C60-TL-F
モデル名:WH-R8170-C60-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプルブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.6-2.0
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
内蔵グリススリーブ
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)738
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R
モデル名:WH-R8170-C36-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12/11
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
HGスプライン (ロード 11スピード)
エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
内蔵グリススリーブ
対応スポークプロテクター:CP-WR81A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)831
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
製品の仕様
モデル番号:WH-R8170-C50-TL-F
モデル名:WH-R8170-C50-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
内蔵グリススリーブ
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)698
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。
C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。
さまざまな状況で使用できるホイールセットです。
タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。
特徴
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R
モデル名:WH-R9270-C50-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-WR92A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)787
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
ホイールサイズ622×21C
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。
C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。
さまざまな状況で使用できるホイールセットです。
タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。
特徴
バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブレスホイール
高さ50 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C50-TL-F
モデル名:WH-R9270-C50-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント|センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)674
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)50
ホイールサイズ622×21C
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル
エアロダイナミクスが向上
モデル番号:WH-R8170-C36-TL-F
モデル名:WH-R8170-C36-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤタイプ:チューブレス
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック、140 mmのディスクブレーキローター対応
D2リム
シールハブ:コンタクト
内蔵グリススリーブ
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0
質量(g)657
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-R
モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-WR92C
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)858
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
新たなハブデザイン、剛性を高めたスポーク、そしてディープセクションリムは、特にコーナーで速度を追求しやすく、またライダーの力のすべてが推進力へと変換されるよう設計されています。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C60-HR-TL-F
モデル名:WH-R9270-C60-HR-TL
仕様:F
フロント/リア:フロント
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
軸固定方法:12 mm E-THRU
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )100
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0
質量(g)751
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)60
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×100
ホイールサイズ622×21C
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。
これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。
このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。
その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。
高さ36 mmフルカーボンリム
リム内幅:21 mm
DIRECT ENGAGEMENT
12速カセットスプロケットにのみ対応
製品の仕様
モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R
モデル名:WH-R9270-C36-TL
仕様:R
フロント/リア:リア
ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ
リアスピード:12
タイヤ|タイプ:チューブレス
スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド
スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0
軸固定方法:12 mm E-THRU
Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated)
エンゲージメントタイプ:Direct engagement
ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応
OPTBAL (2:1)
D2リム
シール|ハブ:コンタクト
シーリング|FREEHUB本体:コンタクト
対応スポークプロテクター:CP-WR92A
リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW
リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW
リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
寸法(mm)(O.L.D. )142
色ブラック
直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0
質量(g)730
リム幅(mm)内部:21、外部:28
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
固定方法軸:12 mm E-THRU
スポーク数24
タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622
リムh(mm)36
寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142
ホイールサイズ622×21C
1個
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
チューブレステープ WH-RX870-TL-F12-700C
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-R12-B-275 MTB 12スピード
仕様バッグ:N/A
色カラーステッカー:シリーズカラー
寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなし
タイヤタイプチューブレス
ホイールサイズ584×30C(27.5inch)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-29 MTB 12スピード
仕様バッグ:N/A
色カラーステッカー:ブラック
寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなし
タイヤタイプチューブレス
ホイールサイズ622×24C(29inch)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8120-TL-F15-B-29 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本Jベンドスポーク(2.0-1.8-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:34.7 mm
仕様バッグ:N/A
色カラーステッカー:シリーズカラー
寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし
タイヤタイプチューブレス
ホイールサイズ622×30C(29inch)
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-F15-B-275 センターロックディスクブレーキ フロント。・高速のコーナリングにおける信頼性。フロント 15 mm E-スルー アクスル 15% ねじり剛性の向上 25% 横剛性の向上(9 mm クイックリリースとの比較)。・シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能。・28本ストレートプルスポーク(2.0-1.5-2.0 ダブルバテッド)。・外側リム幅:27.9 mm
仕様バッグ:N/A
色カラーステッカー:ブラック
寸法QR(mm)【長さ】F:15スルーアクスルなし
タイヤタイプチューブレス
ホイールサイズ584×24C(27.5inch)
1個
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
SHIMANO DEORE XT ホイール WH-M8100-TL-R12-B-275 MTB 12スピード
仕様バッグ:N/A
色カラーステッカー:ブラック
寸法QR(mm)【長さ】R:12スルーアクスルなし
タイヤタイプチューブレス
ホイールサイズ584×24C(27.5inch)
1個
¥39,980
税込¥43,978
9日以内出荷
SHIMANO GRX ホイール WH-RX880-TL-F12-700C センターロックディスクブレーキ フロント
仕様バッグ:N/A
色カラーステッカー:シリーズカラー
寸法QR(mm)【長さ】F:12スルーアクスルなし
タイヤタイプチューブレス
ホイールサイズ622×25C(700C)
1個
¥109,800
税込¥120,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ