フィールド・釣種・釣法を飛び越え”BORDERLESS”に遊べ!!
フィールド・釣種・釣法を飛び越えるフリースタイル磯竿提案の”BORDERLESS”。機動性の良い振出ロッドに磯竿にはない軽快さとスタイリッシュさをハイレベルでパッケージ。軽快操作のためにそれぞれの穂先と調子を新設計。
タイプリールシート:UPLOCK
方式(継ぎ)振出
継数(本)4
フィールド・釣種・釣法を飛び越える。フリースタイルコンセプトロッド。
機動性の良い振出ロッドに、軽快さとオールラウンドな性能の両立を追求。様々な実釣シーンを想定し、レングスごとに調子・設計を再構築しました。
タイプリールシート:UPLOCK
方式振出
継数(本)4
先径(mm)1.3
釣種・釣法の垣根を越えて活躍する強靭ブランクス。多彩な魚種・釣法をカバーする”アオモノ”シリーズ。バンディット アオモノはスパイラルXコアとハイパワーXで全身を締め上げたことにより、大型青物をリフトさせるバットパワーを獲得。また、穂先~穂持ち部は柔軟に仕上げたことによりビシの安定性や喰い込み性能にも磨きがかかりました。穂先の柔軟性とバットパワーの向上を両立させたことにより、上位機種に引けを取らない理想的なブランクスが完成しました。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
タイプリールシート:DOWNLOCK
継数(本)2
実釣性能に磨きをかけた、カウンター付小型リールのベーシックモデル。前作からハンドルをロング化し、巻き上げ性能を向上。夜釣りはもちろん、日中でも高視認性を誇り、電池交換やLEDバックライトを装備。鯛ラバ、ライトジギング、メタルスッテといったオフショアルアーから船のライトゲームまで、手軽で、信頼感のあるゲームをお届けします。
用途船 手巻き
仕様スプール下巻ライン(PE号・m)::1.5-100(上ライン)、2-100(下ライン)
幅(mm)スプール:22
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:32
長さ(cm)最大巻上:58(ハンドル1回転)
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:3/1
ハンドル長さ(mm)55
ギヤ比5.8
自重(g)220
最大ドラグ(kg)5
糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
サーフゲームをより快適に、ストレスフリーな実釣性能を求め、生まれ変わった「ネッサBB」。上位機種で磨き上げた設計ノウハウを基に、こだわり抜いた軽量設計はロングロッドの弱点とも言える疲労感を低減させ、快適な釣行をサポート。メインブランクスにはキャスト・フッキング時のパワーロス、ロッドのブレを抑制する強化構造[ハイパワーX]を搭載し、このゲームで求められる遠投性・操作性・パワーが向上。
継数(本)3
軽量で実釣性能に優れたコストパフォーマンスモデル。軽量で実釣性能に優れたコストパフォーマンスモデル「炎月TT」が新登場。基本性能である等速巻きの精度を高め、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルX]、ティップには高強度・しなやかカーボンソリッド[タフテックα](ベイトロッド)を搭載しました。さらにベイトロッドには握り心地を追求した「Xシート デュアルガングリップ」を採用。手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができるガングリップ形状は、安定したリーリングやファイトを可能にし、疲れを軽減します。
継数(本)2
本格並継の釣趣をもっと自由な感覚で楽しむ。
ボーダレスのガイドレスカテゴリーに本格並継が登場。硬式へら竿の調子を継承し、ハイパワーXで鍛え上げたブレの少ないブランクスと7から27の豊富なサイズバリエーションにより、管理釣り場から野釣り場までへらぶな釣りのあらゆるフィールドに対応。短尺は水路のマブナや小型の鯉、長尺は大河川や湖でさらなる大物とのやり取りも可能。遊び心くすぐる並継の釣趣を自由な感覚でお楽しみください。
方式並継
先径(mm)1.2
自立性にこだわったミニマムデザインのネックウォーマー。シンプルなデザインでウェアとも合わせやすい暖かいネックウォーマー。首元で自立するため、実釣時にも邪魔になりにくいのが特徴です。
サイズFREE
本場、ヨーロッパで好評のエントリーモデルを逆輸入。初めてフライフィッシングにチャレンジしたい方、ファミリーで管理釣場を体験したい方、また湖や海でのビッグファイトを楽しんでみたい方へ。
方式【継ぎ】逆並継
継数(本)3
カーボン含有率(%)95
携帯時やランディング時におけるストレスフリーを追求した「ランディングシャフトGフリー」。軽量かつコンパクトな仕舞寸法(350は約49cm、450は約60cm、550は約65cm、650は約75cm)は、実釣時のあらゆる動作やしゃがんだ際に邪魔になりにくく、優れた携帯性を実現。
先径(mm)15.3
どこでも気軽にルアーフィッシングを楽しみたいアングラーの為におくる、シマノのパックロッド「トラスティック」。自転車やバイク、電車などを利用した釣行はもちろん、旅行や出張先でも頼りになる機動性です。また専用ロッドケースと袋付きで、保管や持ち運びにも困りません。
継数(本)4
実釣性能を追求したスタンダードモデル。セフィアBBシリーズのティップエギング専用機種。従来のシマノ調子を「R」調子(レギュラーテーパー)と定義し、ショートからロング、パワータイプも複数ラインナップ。上位機種で培った設計ノウハウを惜しみなく採用し、クラスを超える実釣性能を追求。しっかりとエギを操れるジャーク性能、アタリを捉える優れた目感度、掛けた後は安心してやり取りできるブランクスのスムーズな曲がりなど、バランスに優れたロッドへと進化。ネジリ剛性を高める強化構造[ハイパワーX]は不快なブレやダルさを抑制し、アタリを正確に捉えやすく、ここちの良い操作感を実現。センターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力の1つ。
継数(本)2
肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風フーディ。表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。
機能撥水
肌離れの良い裏グリッドフリース素材の防風ジャケット。表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。
種別ジャケット
機能撥水
肌離れの良い裏グリッドフリース素材をつかった防風パンツ。表地には雨風から身体を守る撥水・防風・透湿機能を備えた素材、裏地は肌離れの良いグリッドフリースの2重構造にすることで衣服内の快適さを追求しています。アウターとしてもミドラーとしても使える、秋冬の釣行に最適なアイテムです。
種別パンツ
機能撥水
Xシート エクストリームガングリップ搭載で実釣性能がさらに向上。シマノの先進テクノロジーによって、実釣性能がさらにアップした新生「炎月SS」。そして鯛ラバゲームをエキサイティングに楽しむクッション性と粘り強さを追求したフルソリッドモデルを新たにラインナップ。乗せ調子、掛け調子、キャスティングには、基本性能である等速巻きの精度を高め、軽くて強いブランクスを実現する[スパイラルX]、ロッドのブレやパワーロスを抑える[ハイパワーX]、高強度・しなやかカーボンソリッド[タフテックα](ベイトロッド)を搭載しました。ベイトロッドには安定したリーリングやファイトと疲労低減を実現する[Xシート エクストリームガングリップ]を採用。独特のガングリップ形状は手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができ、突出したサイドボディはリールとの隙間を埋めタックルとの一体感が向上。あらゆるシーンにおいて上質なフィッティングを味わうことが可能です。
継数(本)2
シリーズ最軽量のモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)40
質量(kg)5
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)657
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
シマノ独自設計のタフで軽量なボディ。60cmクラスの大型魚を美しく入れられるキャパシティが魅力。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保。またスペーザ35Lシリーズ最軽量で車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)6.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)766
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
真空パネルがもたらす余裕の保冷力。ショアからボート、離島遠征まで対応するリミテッドモデル。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたリミテッドモデルです。3面に配置した真空パネルにより優れた断熱性能を獲得。炎天下でも収納物を熱から守ります。容量効率のよい箱形デザインは2Lペットボトルを立てて収納可能。ショアの釣りからボートフィッシング、離島の遠征釣行まで対応します。
色クールホワイト
シリーズ最軽量のキャスターモデル。良型の魚をすっきり余裕で収納可能。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値40hという高い保冷力を確保。またスペーザ25シリーズ最軽量に加え、キャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)40
質量(kg)5.4
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)685
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
人気のルアーマチックシリーズに、モバイルタイプのルアーマチックMBが新登場。最大の特長は約62~78cmのコンパクトな仕舞寸法。自転車、電車、飛行機、車とあらゆる釣行スタイルで活躍します。普及価格帯の常識を覆す高性能ブランクスを採用することで、ダルさやブレを極力排除。マルチピースロッドにありがちな不快な曲がりではなく、スムーズで綺麗な曲がりを実現しました。
良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良いベーシックモデル。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプ。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)5.5
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)657
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピッドファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、CI4+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。
セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)17
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-11、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C
径(Φmm)スプール:47
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)225
ギア比5.3
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200、 0.8-150、 1-120
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78
ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
感性領域に踏み込んだ、「真の軽さ」への執念。シマノ最高峰のエギングロッド『Sephia LIMITED』が目指したのは、これまでの限界を超越する「真の軽さ」。ブランクスのスパイラルXコアを軸に、カーボンのみの中空構造で創り上げたカーボンシェルグリップや、小型軽量で空気抵抗を軽減するXガイド エアロチタンなど、シマノの最新のテクノロジーを惜しみなく導入。シマノが様々な釣種で幾年もかけて磨き上げてきたテクノロジーとノウハウを高次元で融合させ、”軽さ”と”強さ”を集約して完成させたエギングロッドといえるだろう。持った瞬間の感動的な軽さ。キャストした瞬間、ジャークした瞬間の空気を切り裂く振り軽さ、そして奏でる心地よい風切り音。エギングにおける実釣動作すべてを軽快かつ正確に行うことができる。この「真の軽さ」は手に響き渡るような高感度も実現。エギンガーの感覚を研ぎ澄まし、エキスパートにさえ上達するよろこびをもたらせる。Sephia LIMITEDで、エギングの奥深さを堪能していただきたい。
継数(本)2
大型魚対応の内寸60cmサイズ。シリーズ最軽量のキャスターモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。専用設計された断熱材を全面に配置することで、I-CE値45hという高い保冷力を確保しました。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)6.5
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-32
ストローク(mm)13.5
タイプS-32
径(Φmm)スプール:43
ベアリング1
商品番号C2000 N2010
自重(g)24
糸巻き量(号-m)PE:0.3-120, 0.4-90
糸巻量(lb-m)フロロ:3-130, 4-100, 5-80
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-31
ストローク(mm)13.5
タイプS-31
径(Φmm)スプール:44
ベアリング1
商品番号C2500 F4
自重(g)27
糸巻き量(号-m)PE:0.6-180, 0.8-110, 1-90
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。シャロースプール、ラピッドファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。マイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。さらに、CI4+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
用途エギング
タイプスピニングリール
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:5/1
最大ドラグ(kg)9
糸巻き量(号-m)PE:0.8-150
6面真空パネルが実現したシリーズ最強の断熱性能。遠征でも活躍する箱形プレミアムクーラーの最高峰。「保冷力」「密閉性」「剛性感」を兼ね備えたプレミアムクーラーです。6面に真空パネルを配置することで、アブソリュートフリーズシリーズ最強の断熱性能を誇ります。軽い力で上蓋を強く密着させる新構造のレバー機構が冷気漏れ軽減。揺れる船上や車内でも水が漏れにくく、数日にわたる遠征釣行でも活躍します。
色クールホワイト
エギング専用設計ハイコストパフォーマンスリール。
シャロースプール、ラピットファイアドラグ、EVAハンドルノブ、ダブルハンドルモデルといったスタンダードなエギングにぴったりの仕様。
マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールといった充実の機能を搭載し、フィーリング、防水性能、飛距離といった基本性能が大幅に向上しました。
さらに、C14+ボディ採用により前作から大幅に軽量化。セフィアの名にふさわしい実釣性能を誇るハイコストパフォーマンスリールの決定版。
仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:5/1、夢屋ハンドルノブ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:C
ハンドル長さ(mm)45
ギヤ比6
自重(g)235
商品タイプスピニングリール
最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)
糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-28
ストローク(mm)19
タイプS-28
径(Φmm)スプール:52
ベアリング1
商品番号4000 PE1520
自重(g)41
糸巻き量(号-m)PE:1.2-250, 1.5-200, 2-150
ドラグ力(Kg)11
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-30
ストローク(mm)13.5
タイプS-30
径(Φmm)スプール:40
ベアリング1
商品番号1000SS
自重(g)21
糸巻き量(号-m)PE:0.3-140, 0.4-100, 0.6-80
糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125, 4-100, 5-75、フロロ:2-90, 2.5-80, 3-65
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。 。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-30
ストローク(mm)13.5
タイプS-30
径(Φmm)スプール:40
ベアリング1
商品番号1000 N4010
自重(g)23
糸巻き量(号-m)PE:0.6-150, 0.8-110, 1-80
糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100, 3-60
ドラグ力(Kg)3
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-33
ストローク(mm)17
タイプS-33
径(Φmm)スプール:47
ベアリング1
自重(g)32
ドラグ力(Kg)9
大型魚対応の内寸60cmサイズ。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大60cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値50hという十分な保冷力を確保。さらにキャスター付きで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、遠征や電車釣行も快適です。最大4ヶ所をロックすることで、密閉性を向上し、水漏れを軽減します。
仕様ICE値(h)50
質量(kg)7.1
容量(L)35
内寸奥行(mm)252
内寸幅(mm)592
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)794
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)347
良型の魚をすっきり余裕で収納可能。保冷力と軽量性のバランスが良く、キャスターによる機動力にも優れたモデル。最大50cmの魚を曲げずにまっすぐ収納が可能。断熱材に軽量な発泡ポリスチレンと底面に真空パネルを採用することにより、I-CE値45hという十分な保冷力を確保。実用性に優れた軽量タイプに、キャスターを備えることで持ち運びもラクラク。車から釣り場への移動、船への積み込みや電車釣行も快適です。
仕様ICE値(h)45
質量(kg)5.9
容量(L)25
内寸奥行(mm)212
内寸幅(mm)492
内寸(高さH)(mm)230
外寸法・幅(mm)685
外寸法・高さ(mm)320
外寸法・奥行(mm)305
Xシートデュアルガングリップ&ハイパワーXを搭載。安定した等速巻きを確実にサポート。炎月シリーズのコンセプトを踏襲し、実釣性能がさらにアップしたハイコストパフォーマンスモデル炎月BB。メインブランクスにはロッドのブレやパワーロスを抑えるハイパワーX、ティップには高強度・しなやかカーボンソリッド、タフテックα(ベイトロッド)を搭載しました。さらに基本性能を高めるため、ベイトロッドには握り心地を追求したXシートデュアルガングリップを新たに採用。手首を真っ直ぐに近い状態で握ることができるガングリップ形状は、安定したリーリングやファイトを可能にし、疲れを軽減します。
継数(本)2
別体式バッテリーの軽さに加え、スピードシフト機能を追加。目指したのはカウンター付電動リールの中で、最も快適かつトラブルフリーにワカサギ釣りを楽しめるリールであること。実績に磨かれたレイクマスターCT-Tの機能はそのままに、外部電源仕様とすることで、自重90g(ケーブルを除く)という驚異の軽さで、手感度の向上と集中力の持続を両立。1日を通してストレスなく釣りを楽しめるように、外部電源の容量を十分に確保し、電池交換のストレスと時間のロスから釣り人を解放。棚取り時、指でスプールを快適に回すことができる『縦型スプール』をはじめ、『バックラッシュ防止システム』、『水深補正機能』、『タナ停止機能』、文字が大きく見やすい視認性に優れた『大型ドット液晶』を搭載。圧倒的な軽さに加え、小指・薬指がリールの下に入る握りやすいフォルムで、快適なワカサギ釣りが可能に。さらに新機能『スピードシフト』を追加。通常の巻き上げとは別に設定した速度に、左右のボタンを同時に押すことで一瞬で切り替え可能な機能。エサを交換するときの即MAX巻き上げやワカサギのサイズが大きいときの口切れ回避のための即減速などに有効。
仕様ベアリング数BB/ローラ―:2/0
自重(g)90
取付穴径(mm)5
糸巻量PE:0.6号-30m
今や場所を選ばずどこでも愉しめるといっても過言ではないテンヤタチウオ。エリアの広がりとともに釣法・スタイルは多岐にわたりさまざまな攻略法が模索されてきた。さらには、1日の中でもタチウオのコンディションは刻々と変化し、シチュエーションごとに求められる竿の調子も当然変わりゆく。そこでシマノはあらゆる観点からテンヤ釣法に求められるロッド特性を攻めの姿勢で見つめなおした。スパイラルXコアやハイパワーXといった基本的な構造設計は上位機種であるLIMITEDから引継ぎ、シャープな操作性は堅持。また、糸ガラミの発生しやすい穂先部には軽量でトラブルレスなXガイドを搭載し、タチウオとの真っ向勝負をサポート。そして情報の発信源たる穂先にはアイテムの特性に応じて適切な素材を採用。そして穂先が捉えた振動はグリップエンドに採用したカーボンモノコックグリップが逃すことなくアングラーに伝達する。タックルと釣り人の接点となるリールシートには、ロッド性能を飛躍的に高めるXシートテクニカルガングリップを搭載。繊細なロッド操作を実現するフロントトリガーと、高いパーミング性能を発揮するガングリップ形状により、軽快かつ繊細な誘いの操作性とファイト時の安定感が向上。
仕様継ぎ方式:グリップジョイント
寸法(mm)リールシート位置:413
タイプリールシート:DOWNLOCK
号数テンヤ:30-60号
継数(本)2
先径(mm)1.1
長くて軽いガイドレス。メバルを筆頭に多彩な魚種に対応。
ボーダレス・ガイドレスシリーズに、長くて軽いLモデルが新登場。渓流ロッドの上位モデルや鮎竿に迫るスペックに全玉口Gクロスプロテクター、糸ガラミが少ない回転式のマイクロまわりリリアン、濡れても滑りにくいしっとりグリップ、バランサー代わりにもなる尻手環付金属尻栓など先進フィーチャーを搭載。ウキ、脈、探りのメバルやアジ、そしてキスやハゼ。渓魚や鮒など淡水の中小物まで、多彩な釣種魚種をカバーします。
方式振出
寸法(cm)119.3
先径(mm)0.8
関連キーワード
1
2
次へ