しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE
長さ(m)200
編上数4
<サバフグを回避する船タチウオ用単色PEライン>。船釣りではフグなどによるミチイトの高切れは宿命ともいえるもの。しかし近年ではタチウオ釣りの好期である秋を中心にサバフグが増加、深刻化する場面も増えています。その対応策として、以前よりサバフグを回避するためには単色のミチイトが有効であることが実証されています。その知見をもとに開発したラインがタナトル8 サーベルマスター。密編み構造による表面の滑らかさとクッション性を併せ持つPEラインに、濃淡の発生しない単色、かつ、タチウオ釣りのフィールドにおける潮色へのカモフラージュを考慮したライムグリーンのカラーリングを施しました。<タチウオを釣るためにサバフグに見せない工夫>。ある特定の魚種が増えることは珍しくありません。しかし、それが食欲旺盛で鋭い歯を持つサバフグで、タチウオのポイント・時期と一致すると、ミチイトを齧り切られてしまうことが多々あります。地域によっては昨今のタチウオ釣りではアタリの多い少ないより、サバフグにミチイトを齧られないようにすることが話題になることもあるほど。活動的でフグの中では泳力に優れるサバフグは、ミチイトの色の濃淡に反応して齧り付く、つまり本来釣り人にとって有益であるはずのマーカーによる色の濃淡が弱点になります。フグ対策として単色のミチイトが有効であることから生まれた単色のタチウオ用PEラインがタナトル8 サーベルマスター。カラーはタチウオ人気フィールドの潮色に馴染むライムグリーンに設定。サバフグの被害を最小限に抑えます。
用途船太刀魚テンヤ
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE
長さ(m)150
編上数4
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE
長さ(m)150
編上数8
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE
長さ(m)200
編上数8
ライトリグや荒天時の切り札!高比重のシンキングPEライン
色スティールグレー
長さ(m)100
しなやかさと、なめらかさを両立。超低伸度ルアーキャスティング用PEライン。
材質PE
長さ(m)300
編上数4
フォールを究め、深化するライトボートゲーム。ライトボートゲーム全般に対応する軽量カウンター付リールに、NEWフォールレバーを搭載。ブレーキをかけてもハンドル回転が重くならず、仕掛けのフォール中のヒットからやり取りまでをよりスムーズに展開する。ダブルハンドルのDHモデルは60mmへロング化。150/151は同じく60mmパワーハンドルかつCI4+ノブを採用。また、巻上距離アラームでカウンターを見なくても音で誘いあげた距離を認識できる。指定糸学習はPEラインの0.6、0.8、1.0、1.2、1.5号に対応。メタルスッテゲームをはじめテンヤタチウオなど釣りのジャンルを越えて活躍する。
ベアリング5個
ローラー数2
糸巻量【PE(号-m)】0.8-400 / 1-330 / 1.5-200、【ナイロン(号-m)】3-110 / 4-80
飛躍的進化を遂げたBB-X テクニウムが、磯への熱き情熱のシンボルであるファイアブラッドデザインを身にまとい、2024年限定生産モデルとして登場。SUTブレーキIIを筆頭に強靭かつ高剛性なHAGANEボディ&ギア、MGLローターなどシマノLBリールの”頂点”としてのフィーチャはそのままに、ハイレスポンスドラグスプールを標準装備。ドラグの滑り出しが軽く、細糸やPEライン使用時により威力を発揮します。そして不意に釣り人を襲う、ひったくるような強烈なアタリなどからラインを守ります。ラインナップはC3000のみで、XGおよびXXGのギア比を左右ハンドル両方で設定した選びやすさにこだわった布陣です。
仕様●ベアリング数BB/ローラ―:16/1●最大ブレーキ力:10kg
ストローク(mm)14.5
径(Φmm)スプール :47.5
ハンドル長さ(mm)50
自重(g)250
最大ドラグ(kg)10
糸巻量PE:1号-400m, 1.5号-270m, 2号-200m、ナイロン:2.5号-180m, 3号-150m, 4号-100m
関連キーワード