スローフォールがライトゲームを変革する。マイクロモジュールギア搭載のカウンター付軽量リール。
マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。
エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、特にスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。
カウンター付軽量リールの常識を一新したBarchettaの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻上げを実現。ライトゲームの新たな領域を拓きます。
ギヤ比6.9
商品タイプベイトリール
最大ドラグ(kg)5.5
糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
スローフォールを駆使 ライトゲームを革新する。マイクロモジュールギアを搭載し、フォールレバーを備えた、ライトゲーム用小型軽量カウンター付リール。エサ・ルアー汎用で幅広い対象魚に使え、とくにスローフォールの誘いが有効な、メタルスッテ、タチウオ、メバル、ヒラメ、ライト五目、一つテンヤ、鯛ラバ、ライトジギングなどの釣りに威力を発揮します。カウンター付軽量リールの常識を一新したバルケッタの高性能を継承し、HAGANEボディとX-SHIPを搭載することでスムーズかつパワフルな巻き上げを実現。ライトゲームのあらたな領域を拓きます。
用途船 手巻き
仕様スプール下巻ライン(PE号・m):1/3、2/3
幅(mm)スプール:22
タイプベイトリール
径(Φmm)スプール:32
ベアリングベアリング数 BB/ローラー:8/1
ハンドル長さ(mm)55
自重(g)255
糸巻き量(号-m)PE糸:1.5-200
関連キーワード