シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
バスワンが専用調子モデルをプラスして刷新!クラスを超越したスペックで現代のバスフィッシングに対応。
グリップタイプセパレート
継数(本)2
独自の2層構造フロロ。ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。1硬いコアフロロ 2柔らかい外装フロロ
材質フロロカーボン
色クリア
タイプオフショア/リーダー
2ピースメタルスッテロッドの最高峰。さらに盛り上がりを見せるメタルスッテゲームに3つの調子を用意。王道のメタルスッテ調子「F(ファストテーパー)」、オモリグ対応調子「R(レギュラーテーパー)」そして愛称:ウキウキトップ搭載の「UKモデル」。王道のメタルスッテ調子「F」には[タフテックインフィニティ]を採用。スッテの操作性と感度、パワーをうまくバランスさせています。オモリグ対応調子「R」には[ハイレスポンスソリッド]を採用。長ハリス時にもアタリを鋭敏に捉えるためのセッティング。「UKモデル」はパワーランクの概念を消し、ティップにはグラスソリッドを採用。その名の通り”ウキ”のように見立て、上下の揺れでアタリを判断できる圧倒的な目感度にこだわった意欲作。ベイトモデルには[Xシート フロントトリガー]を採用し、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚の操作性を実現。操作時、ファイト時、持ち方を工夫することでその威力を発揮します。またセンターカット2ピース設計により、持ち運びにも便利、不意の大物にも余裕なバットパワーであるのも魅力です。
継数(本)2
海の猛者達を手中にする。
タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。
コンパクト&レバードラグ搭載。
巨魚狙いの信頼はさらに加速する。
泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。
[2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。
ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。
スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。
耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。
機能だけではなく、強さだけでもない。
最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0
ストローク(mm)58
径(Φmm)スプール:108
ハンドル長さ(mm)88
自重(g)1588
ギア比3.8(ローギア:1.7)
糸巻き量(号-m)PE:8-940、 10-770、 12-625
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114、(ローギア:58)
ドラグ力(Kg)最大:27
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
海の猛者達を手中にする。
タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。
コンパクト&レバードラグ搭載。
巨魚狙いの信頼はさらに加速する。
泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。
[2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。
ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。
スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。
耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。
機能だけではなく、強さだけでもない。
最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0
ストローク(mm)59
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:80
ハンドル長さ(mm)83
自重(g)950
ギア比5.2(ローギア:2.3)
糸巻き量(号-m)PE:8-625、 10-510、 12-400
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:58)
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥71,980
税込¥79,178
8日以内出荷
強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。
ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。
新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。
オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)スプール:68.6
ハンドル長さ(mm)75
自重(g)675
ギア比4.9
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)106
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195
ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
ジギング・キャスティング専用PE
材質PE
色10m×5カラー
タイプオフショア/メインライン
長さ(m)400
編上数8
細ラインでビッグターゲットと渡り合う!極限状態のファイトで信頼できるジギング専用のフロロリーダーです。強度に優れた超高分子量『マスターフロロ』採用!。従来のオシアリーダーと比較し、高レベルの「しなやかさ」と「衝撃吸収性」を実現しました。数々のテスターレコードがこのラインで捕獲されています。糸グセ/ヨレが入りづらく、長時間の使用にも向いています。スプールにも良く馴染み、スローに使う回転系ジグにもお勧め。2重構造を採用!。外層を柔らかくする事で、安定した結節強力が出しやすく、芯を固くする事で、ファイト時に踏ん張る、粘りを出すことに成功しました。
材質フロロカーボン
色ピュアクリア
タイプオフショア/リーダー
長さ(m)50
さらなる入れ掛かりをもたらす王道瀬竿。さらなる入れ掛かりをもたらす、瀬竿の中の瀬竿!真骨頂のパワーは保持したまま、操作性をプラス!穂先を中心にマイルド化し、瀬釣りにおいてもオトリがより泳ぎ、弱りにくくなった。エキサイトトップを採用しパワー重視の王道瀬竿がリニューアル。
独自の2層構造フロロ。ノットの弱点を改善!柔らかい外装と硬いコアの2重構造。
材質フロロカーボン
色クリア
タイプオフショア/リーダー
長さ(m)30
遠くのポイントを狙い打ち、磯カゴ/投げリール。上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をハイスペックで実現。選んで間違いのない磯カゴ/投げリールで入門者にも最適。
ベアリング3個
ギア比3.5
大型魚とのファイトはティアグラが征す。
超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。
ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。
高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。
※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0
ストローク(mm)45
径(Φmm)スプール:74
ハンドル長さ(mm)65
自重(g)1060
ギア比3.9(ローギア:1.7)
糸巻き量(号-m)PE:6-890、 8-610、 12-390
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91(ローギア:40)
ドラグ力(Kg)最大:14
1個
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
大型魚とのファイトはティアグラが征す。
超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。
ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。
高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。
※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0
ストローク(mm)38
径(Φmm)スプール:85
ハンドル長さ(mm)60
自重(g)1410
ギア比3.9(ローギア:1.7)
糸巻き量(号-m)PE:8-620、 12-420
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)104(ローギア:45)
ドラグ力(Kg)最大:12
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
海の猛者達を手中にする。
タフネス、タフネス、ひたすらタフネス。
コンパクト&レバードラグ搭載。
巨魚狙いの信頼はさらに加速する。
泳がせ釣り、そしてトローリングなどにも対応する大物用レバードラグリール[TALICA]。
[2スピードレバードラグ]は使用中にハイギアとローギアの切り替えを可能にし、レバーをプッシュすればハイギアに切り替わり、スピーディな仕掛け回収を実現。
ボタンをプッシュすればローギアに切り替わり、巨魚とのファイトを有利な展開に持ち込める。
スムーズ、タフネス、信頼性の三拍子を備えた[カーボンクロスワッシャー防水機構内蔵ドラグ]などの機構を超精密ワンピースフレームの[Sコンパクトボディ]にパッケージング。
耐食性を大幅 に高めた[E.I処理]と併せ、歪みを持たない高剛性のボディが生む安心感は限りなく大きい。
機能だけではなく、強さだけでもない。
最新の高いコンパクト性能を得た上での機能と強さが、レコードを破る原動力となる。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0
ストローク(mm)45
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:72
ハンドル長さ(mm)83
自重(g)920
ギア比5.2(ローギア:2.3)
糸巻き量(号-m)PE:8-445、 10-365、 12-300
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)117、(ローギア:52)
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥68,980
税込¥75,878
8日以内出荷
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)35
タイプ(夢屋)スプール:S-14、(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:76
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)540
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-240、 12-200、 14-170、PE:8-200、 10-160、 12-130
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
多彩なフィールドに生息するトラウトを攻略するための全15アイテム。
タイプリールシート:DOWNLOCK
ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
グリップタイプカーボンモノコック
継数(本)2
我が道を究めるシマノバスロッドのフラッグシップ。質実剛健のブランクスには、先進の技術と強さが宿る。
シマノバスロッドのフラッグシップが、スペックを一新して転生。新生バンタムはスパイラルXコアをはじめとする先進の技術を投入し、過酷なフィールド環境と酷使の中で、変わらぬ強さと安定したパフォーマンスを発揮するロッドへと進化しました。
CONQUER THE IMPOSSIBLE。国内外で数多の実績をあげてきたステラSWが数々のテクノロジーとともにモデルチェンジ。XXタフドラグによるドラグ性能の向上、インフィニティループによるキャスタビリティの向上、インフィニティクロスによるギア強度・耐久性の向上、アンチツイストフィンによるライントラブルの防止など、さらなるアドバンテージをプラス。また、ハンドルノブへの防水シールの追加、ドラグノブの大径化など細部に至るまでブラッシュアップ。ソルトウォーターシーンで大物と真向から対峙するための性能にさらなる磨きをかけ、新生ステラSWが解き放たれる。
ベアリング(数BB/ローラ―)12/1
ドラグ力(Kg)25
マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。
海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。
一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。
ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。
根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0
ストローク(mm)48
径(Φmm)スプール:73
ハンドル長さ(mm)85
自重(g)1020
ギア比5
糸巻き量(号-m)ナイロン:8-630、 12-400、 16-290、PE:10-390、 12-320、 14-230
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114
ドラグ力(Kg)最大:14
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
大型魚とのファイトはティアグラが征す。
超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。
ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。
高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。
※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。
仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0
ストローク(mm)53
径(Φmm)スプール:85
ハンドル長さ(mm)70
自重(g)1485
ギア比3.9(ローギア:1.7)
糸巻き量(号-m)PE:12-630、 20-380
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)104(ローギア:45)
ドラグ力(Kg)最大:16
1個
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性を重視。渾身の力で上顎を貫く。ヒートシンクドラグは搭載されていません
ストローク(mm)28
タイプS-6
径(Φmm)スプール:72
ベアリング2
自重(g)180
ローラーローラー
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300
ドラグ力(Kg)実用:17
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
ドラグの初動を意図的に滑りづらくし、フッキング性能を重視。渾身の力で上顎を貫く。ヒートシンクドラグは搭載されておりません
ストローク(mm)28
タイプS-29
径(Φmm)スプール:72
ベアリング2
自重(g)185
ローラーローラー
最大ドラグ(kg)25
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-310、 12-240、 14-200、PE:5-500、 6-400、 8-300
ドラグ力(Kg)実用:17
1個
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
磯カゴ専用リールに、狙いで選べる軽量高性能2サイズが登場。
アジ、サバ、イサキ、グレ、真鯛など道糸8号までを中心に使用して狙う釣りには、手返しと取り回しに主眼を置いた、コンパクトな5050・5080がお勧めです。
強くて軽量なカーボン素材「CI4+」をボディとローターに採用し、基本的な剛性は確保しながら、とにかく軽量に仕上げました。
また、ブリやヒラマサなど大型の青物を、道糸10号以上を中心に使用して狙う釣りには、堅牢性や剛性感、巻きの軽さを実現した9100・9120がお勧めです。
「HAGANEボディ」を採用し、青物の強烈な引きをしっかりと受け止めます。
しかもギア比を見直し、巻き上げも軽くパワー負けしない仕様になっています。
さらに対象魚を考慮し設定した滑らかなシングルドラグ、強靭で回転を限りなく滑らかにするギアシステム「X-SHIP」やスプールが最下点でも糸当たりせずスムーズに遠投できる「ワイドローター」、遠投時のライン放出抵抗を軽減する「パラレルボディ」など、シマノ先端テクノロジーを惜しみなく投入した、狙いで選べる磯カゴ専用リールです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1
ストローク(mm)35
タイプ(夢屋)スプール:S-14、(夢屋)ハンドルノブ:B
径(Φmm)スプール:76
ハンドル長さ(mm)90
自重(g)540
ギア比3.5
糸巻き量(号-m)ナイロン:8-250、 10-200、 12-160、PE:6-235、 8-175、 10-140
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84
ドラグ力(Kg)最大:20
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。
インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。
上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。
新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。
シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。
新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。
より強く、より堅牢の新次元へ
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13
ストローク(mm)22
タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4
径(Φmm)スプール:68.6
ハンドル長さ(mm)80
自重(g)675
ギア比6.2
糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)134
糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195
ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
関連キーワード