カテゴリ

  • 自転車部品(13)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(192)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(8)
  • NEXUS(ネクサス)(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • KLAXON(5)
  • ルートアール(4)
  • ラムマウント(3)
  • BAGSTER (バグスター)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ナカバヤシ(2)
  • カシムラ(2)
  • Vesrah(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(2)
  • AOHI(アオハイ)(2)
  • エスコ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NEXUS」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキ SHIMANO(シマノ)BR-C3010-F NEXUS フロントハブ ローラーブレーキSHIMANO(シマノ)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ブレーキ性能の向上 フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス100kg)以上を達成 現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ ブレーキレバーBL-C6010使用時 放熱性の高い大型フィンタイプ
仕様制動力:1.3、熱放散:1.2、ローラーブレーキモジュレーターグレード:26インチを超える、標準シルバータイプノーマルシリーズNEXUS C3000 シリーズ適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28直径(mm)クーリングフィン:140
KSG3R75BAA NEXUS 内装3段ハブ ローラーブレーキ用 SHIMANO(シマノ)KSG3R75BAA NEXUS 内装3段ハブ ローラーブレーキ用SHIMANO(シマノ)
13,980税込15,378
1個
欠品中
NEXUS 内装ハブ ローラーブレーキ 3スピード
EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
5,698税込6,268
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FA NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:4.0 軸:M10SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:4.0mm (Axle:M10)シルバー
EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC3011FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
6,598税込7,258
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が30%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上放熱性の高い大型フィンタイプSHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が30%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RBB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:3/8SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:3/8)シルバー
SM-C7000-5 内装ハブ部品 (11/8/7/5スピード用) SHIMANO NEXUS SHIMANO(シマノ)SM-C7000-5 内装ハブ部品 (11/8/7/5スピード用) SHIMANO NEXUSSHIMANO(シマノ)
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
付属品袋ナット×2、ワッシャー・スナップリングなしタイプカセットジョイントタイプ:CJ-C7000-5
EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9 SHIMANO(シマノ)EBRC6001FB NEXUS ローラーブレーキ フロント ナット:3.5 軸:M9SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。制動力が50%アップ(BR-C3001-R比)-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上SHIMANO NEXUSフロントハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が50%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量130 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Hyperwith Cooling FinフロントNut:3.5mm (Axle:M9)シルバー
EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10 SHIMANO(シマノ)EBRC3001RAB NEXUS ローラーブレーキ リア ワッシャー:8.2 軸:M10SHIMANO(シマノ)
5,198税込5,718
1個
欠品中
耐腐食性のステンレススチール製のアウターキャップにより、製品寿命が延びるとともに、見た目も美しく。BR-C3000と同等の制動力-フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成BL-C6010との組み合わせにより、高負荷時のブレーキ性能が向上標準放熱フィンタイプSHIMANO NEXUSリアハブローラーブレーキは、現行モデルと比較して制動力が10%アップしており、高負荷時におけるブレーキ性能が向上しています。フロント/リアブレーキ共に、ヨーロッパのEN規格(許容総質量100 kg)以上を達成。
用途Braking power:Power: Standardwith Cooling FinリアWasher:8.2mm (Axle:M10)シルバー
SG-C6061-8D 内装ハブ(Di2 仕様) 8S ディスクブレーキ(センターロック) ブラック SHIMANO NEXUS SHIMANO(シマノ)SG-C6061-8D 内装ハブ(Di2 仕様) 8S ディスクブレーキ(センターロック) ブラック SHIMANO NEXUSSHIMANO(シマノ)
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷
ブレーキディスクブレーキ(センターロック)ブラック軸長(mm)187ロックナットオーバーロックナット寸法:135mm
シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラック SHIMANO(シマノ)シフトレバー ESLC60018DXL210LA3 8S CJ-8S40用 ブラックSHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
現行モデルよりも見やすいギアインジケーターシマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上安定した作動力で、性能が長持ち新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
用途右対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)レボシフトリアスピード:8ブラック
シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバー SHIMANO(シマノ)シフトレバー ESLC60018DXS210LA3 8S CJ-8S40用 シルバーSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
現行モデルよりも見やすいギアインジケーターシマノの油圧ディスクブレーキレバーとの互換性を向上し、指をかけやすく、コントロール性と快適性を向上安定した作動力で、性能が長持ち新たなNEXUSレボシフトでは、ギアの位置を確認しやすくなり、シマノの油圧ディスクブレーキとスムーズに連携してコントロール性を向上させます。さらに、安定した性能を長期間にわたって発揮します。
用途右対応リアディレイラー/内装ハブ:NEXUS(インター8内装ハブ)レボシフトリアスピード:8シルバー