カテゴリ

  • 自転車部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • Anker(アンカー)(6)
  • BIGM(丸山製作所)(47)
  • KSフィルター(6)
  • MAZDA(マツダ)(24)
  • SAMTEC(8)
  • SMC(15)
  • StarTech.com(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • アドテック(6)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](3)
  • カワグレ(23)
  • コガネイ(10)
  • トヨタ(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • 三菱電機(3)
  • 堀内機械(11)
  • 東洋バルヴ(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-140-1-2」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 『パーツ販売』22 セイハコウAX SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 セイハコウAX

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50-TL DURA-ACE C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    新しいDURA-ACEホイールラインナップの中で、C50は最も万能な存在です。 C50は、前モデルのC40よりも軽量でありながら、前モデルのC60とほぼ同等のエアロダイナミクスを備えています。 さまざまな状況で使用できるホイールセットです。 タイムトライアルからクリテリウム、起伏のある地形で、あるいは自己ベストを狙うときに、新たなC50は全力を尽くしたいロードライディングに最適なホイールです。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TL-R モデル名:WH-R9270-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)787リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C36-TU DURA-ACE C36 チューブラーディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    山岳での日々のために、最新のDURA-ACE C36チューブラーホイールはディスクブレーキの正確性を持ちながらハンドリング性能と軽量性を融合させています。 特徴 山岳ステージ向け軽量チューブラーホイール 高さ36 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TU-R モデル名:WH-R9270-C36-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)632リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
  • WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C36-TL ULTEGRA C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    ULTEGRA R8170 C36ホイールセットは、低いリムでありながらエアロプロファイルと抜群の加速性能により、すべてのロードライダーが認めるクライミングパフォーマンスを発揮します。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 モデル番号:WH-R8170-C36-TL-R モデル名:WH-R8170-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)831リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
  • WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C50-TL ULTEGRA C50 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    エアロダイナミクスと重量、そして価格のバランスに優れたULTEGRA R8170 C50ホイールセットは、最新のチューブレスカーボンリムとアップデートされた11速および12速互換ハブで、グループライディングを特別なものにしてくれることでしょう。 特徴 高さ50 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C50-TL-R モデル名:WH-R8170-C50-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)872リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
  • WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R8170-C60-TL ULTEGRA C60 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    9日以内出荷
    最高のスピード環境と最新のタイヤ幅に対応するために設計されたULTEGRA C60ホイールセットは、DURA-ACEと同じオールカーボン製のリムプロファイルを共有していますが、11速と12速カセットのどちらにも互換性のあるハブを採用しています。 特徴 高さ60 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm R9200DURA-ACEホイールと同じリムプロファイル エアロダイナミクスが向上 製品の仕様 モデル番号:WH-R8170-C60-TL-R モデル名:WH-R8170-C60-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12/11 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:12 mm E-THRU HGスプライン (ロード 11スピード) エンゲージメントタイプ:爪タイプラチェット ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 内蔵グリススリーブ 対応スポークプロテクター:CP-WR81A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.6-2.0質量(g)911リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズULTEGRA R8100 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)60寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C
  • WH-R9270-C50-TU DURA-ACE C50 チューブラーディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C50-TU DURA-ACE C50 チューブラーディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    今後のレースにおいて、新たなDURA-ACE C50チューブラーホイールがトッププロによって多く使われるのを目の当たりにするでしょう。 軽量化とエアロダイナミクス効率との間で理想的なバランスを実現した50 mmリムと新たなハブデザインは、常にレースにおける最良の選択肢となりました。 特徴 バランスの取れたエアロダイナミクスで軽量なオールラウンドチューブラーホイール 高さ50 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C50-TU-R モデル名:WH-R9270-C50-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)723リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)50寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ700C
  • WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール SHIMANO(シマノ)

    WH-R9270-C36-TL DURA-ACE C36 チューブレスディスクブレーキ リアホイール

    SHIMANO(シマノ)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    9日以内出荷
    圧倒的な加速力を誇る新たなDURA-ACE R9270 C36ホイールセットは、上り坂やコーナー、ストップ&ゴーでの感覚を変えてくれます。 これはホイールの重量だけではなく、ホイールのどの部分に重量がかかるのかが重要となります。 このまったく新しいC36のデザインでは、可能な限り質量を減らすようにされていますが、それはリムにおいて特に顕著です。 その結果生まれたのは、ライド感覚を大きく変えてくれるホイールセットでした。 高さ36 mmフルカーボンリム リム内幅:21 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9270-C36-TL-R モデル名:WH-R9270-C36-TL 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:センターロックディスクブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブレス スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド スポーク|直径 (mm):2.0-1.5-2.0 軸固定方法:12 mm E-THRU Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement ディスクマウント:センターロック|140 mmのディスクブレーキローター対応 OPTBAL (2:1) D2リム シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-WR92A リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
    寸法(mm)(O.L.D. )142色ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.5-2.0質量(g)730リム幅(mm)内部:21、外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ固定方法軸:12 mm E-THRUスポーク数24タイヤサイズ推奨:25-622 - 32-622リムh(mm)36寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:12×142ホイールサイズ622×21C