カテゴリ

  • 自転車部品(12)
  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • ノーブランド(1)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • DEDA ELEMENTI(1)
  • RITCHEY(1)
  • プロファイルデザイン(1)
  • 大阪魂(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt-dn110a」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN110-A ビルトインタイプ 内蔵式バッテリーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1本
9日以内出荷
適合【バッテリーチャージャー】SM-BCR2質量(g)50(平均)シリーズULTEGRA R8050 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50 SHIMANO(シマノ)DI2 エレクトリックケーブル EW-SD50SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
電流、信号兼用のエレクトロニックケーブル 4→2芯でさらに細くなったケーブル 小型防水コネクター(直径5.1mm)
DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体 SHIMANO(シマノ)DI2 SM-JC41 ジャンクションB 単体SHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
DI2 2ポートジャンクション EW-JC200 SHIMANO(シマノ)DI2 2ポートジャンクション EW-JC200SHIMANO(シマノ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
TL-EW02 プラグ工具 E-tube SHIMANO(シマノ)TL-EW02 プラグ工具 E-tubeSHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
4日以内出荷
EW-WU111 クリップ 2P SHIMANO(シマノ)EW-WU111 クリップ 2PSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN300 ビルトインタイプバッテリーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)
デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1 SHIMANO(シマノ)デュラエースDI2 バッテリーチャージャー本体 SM-BCR1SHIMANO(シマノ)
9,498税込10,448
1個
8日以内出荷
7970電子制御シフティングシステム専用バッテリーチャージャー用ケーブル
SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様 SHIMANO(シマノ)SM-BH90-JK-SS ブレーキホース ディスクブレーキ仕様SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
8日以内出荷
両ストレート コネクティングボルト×3 オリーブ&インサート×2ペア
ブラック寸法(mm)1000ホース長さ(mm)1000
ESMBH90SSL170 ディスクブレーキホース SS ブラック 1700mm SHIMANO(シマノ)ESMBH90SSL170 ディスクブレーキホース SS ブラック 1700mmSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
BT マスター SHIMANO(シマノ)BT マスターSHIMANO(シマノ)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
進化する電動リールの性能をフルに発揮する高出力&大容量バッテリー。電動リールのハイパワー化・高性能化に合わせ専用バッテリーも進化。BTマスター11AHは従来バッテリーよりも大容量化・高出力化することにより電動リールの巻き上げ性能を向上させ、高負荷時の巻き上げでは約2倍の放電性能を達成※1。最新型ハイスペック電動リールの性能を余すことなく引き出します。またダブルジョイントにより電動リールと探見丸CV-FISHを同時接続可能。強く、長く、一日の釣りを快適にサポートします。※1:メーカー指定の性能試験(大電流時の放電時間)における電力丸10Ahとの比較。
高さ(mm)120縦(mm)90横(mm)180
ISMBH59JKSSL170 ブレーキホースSS ブラック 1700 ROADディスク用 SHIMANO(シマノ)ISMBH59JKSSL170 ブレーキホースSS ブラック 1700 ROADディスク用SHIMANO(シマノ)
3,298税込3,628
1個
8日以内出荷
EW-RS910 エンドキャップ/クッション SHIMANO(シマノ)EW-RS910 エンドキャップ/クッションSHIMANO(シマノ)
339税込373
1個
8日以内出荷