22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキ性能の向上 フロント、リア共に、ヨーロッパのEN規格(グロス130kg)以上を達成 現行モデルと比べブレーキ力が、フロントで30%、リアで10% アップ インナーケーブルクイックリリース
仕様制動力:1.2、熱放散:1.4 シルバー タイプハイパー シリーズNEXUS C6000 シリーズ 適合ホイールサイズ(inch)26 ~ 28 直径(mm)クーリングフィン:150
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷














1個
6,498 税込7,148
17日以内出荷



ロープロファイルMTBスパイク 対応モデル:SH-XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ M315/ M310/ M240/ M230/ M182/ M123/ MW81
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
17日以内出荷

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。 特徴 HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を20%増加 高さ60 mmフルカーボンリム 外リム幅:28 mm DIRECT ENGAGEMENT 12速カセットスプロケットにのみ対応 製品の仕様 モデル番号:WH-R9200-C60-HR-TU-R シリーズ:DURA-ACE R9200 シリーズ モデル名:WH-R9200-C60-HR-TU 仕様:R フロント/リア:リア ブレーキタイプ:リムブレーキ リアスピード:12 タイヤ|タイプ:チューブラー スポーク:ストレートプル|ブレイデッド|バテッド 軸固定方法:クイックリリースタイプ Spline type|HG spline L2 (ROAD 12-speed dedicated) エンゲージメントタイプ:Direct engagement OPTBAL (2:1) シール|ハブ:コンタクト シーリング|FREEHUB本体:コンタクト 対応スポークプロテクター:CP-W124 リフレクター|JIS/CPSC:CATEYE RR-550-WUW SW リフレクター|AS:CATEYE RR-550-WUA SW リフレクター|DIN:CATEYE RR-317-WUA SW
長さ(mm)クイックリリーススキュワー:163/168 寸法(mm)(O.L.D. )130 ブラック 直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0 質量(g)796 リム幅(mm)外部:28 シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ 固定方法軸:クイックリリースタイプ スポーク数21 タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28" リムh(mm)60 ホイールサイズ700C
1個
159,800 税込175,780
9日以内出荷

対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
1ペア
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)カップインソール
対応モデル:SH-RC900/ R321/ R320/ R315/ R310/ RP900/ R260/ R241/ R240/ RC700/ R171/ R170/ R133/ R132/ RP500M/ R107/ R106/ R105/ RP300M/ RP300W/ R088/ R087/ RP200M/ RP200W/ R078/ R077/ R065/ R064/ RW500/ TR900M/ TR900W/ TR60/ TR52/ TR500M/ TR32/ TR31/ RT82/ RT33/ RT32/ XC900/ XC90/ XC70/ XC700/ XC61/ XC60/ XC31/ M315/ M310/ M240/ MW81/ MT91/ RT500M/ RT500W/ RT400M/ RT400W/ WR81/ WR42/ WR41/ WR32/ WR31/ WT60/ WT52/ WF23/ FN23 (ワイドタイプにも対応)
1ペア
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)