カテゴリ
- 自転車部品(18)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- BREWMATIC(1)
- CKD(1)
- Claris International(4)
- D'Addario(1)
- POPSOCKETS JAPAN(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
「claris」の検索結果

リアディレイラー RD-4700-SS
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981個12日以内出荷安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)33T、(適合トップギア)最小/11・最大/14T、(適合ローギア)最小/25・最大/28T歯数最大フロント差/16Tブラケット直付プーリーSS
リアディレイラー ショート 8S
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
クランク 50/34T 170mm 8S ・BB別売
SHIMANO(シマノ)¥12,980税込¥14,2781組8日以内出荷仕様(リア対応スピード)8スピード、(チェーンガード)無し、(対応ボトムブラケット)BB-RS500/RS500-PB、(チェーン)HG-8スピード歯数50×34T寸法(mm)(チェーンライン)43.5タイプ2ピースクランク(4アーム)寸法PCD(mm)110クランク長(mm)170
ST-TX800 レバー 左右セット
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1組(2個)当日出荷から8日以内出荷スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。適合3×8スピードセット内容左右セット材質アルミ、樹脂、スチールブレーキVブレーキ専用レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
シフトレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:2スピード、リア:ロード8スピードセット内容左右レバーセットタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
デュアルコントロールレバー 左右セット 2×8
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781組8日以内出荷仕様(対応スピード)フロント:ダブル、リア:8スピードセット内容左右セット、シフト・ブレーキケーブル付きタイプデュアルコントロールレバー機能NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
ブレーキレバー BL-4700
SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)セット内容左右セット、シフトケーブルブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチレバー形式2.5フィンガークランプ径(Φmm)(バンド)22.2
2ピースクランクセット FC-4700
SHIMANO(シマノ)¥20,980~税込¥23,078~1個8日以内出荷「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造仕様(適合リアスピード)10スピード
ブレーキレバー 右のみ
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個欠品中仕様(対応スピード)リア:ロード8スピードセット内容右レバーのみタイプフラットハンドルバーロード用、ラピッドファイヤープラス機能ツーウェイリリース、オプティカルギアディスプレイ
フロントディレイラー バンド 34.9(31.8/28.6) 3×8
SHIMANO(シマノ)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷仕様(対応スピード)3×8、(アウターギア)50T、(キャパシティ)20T、(トップ-ミドル歯数差)11T、(対応チェーン)HG-8スピード寸法(mm)(チェーンライン)45タイプバンドタイプ 34.9mm(31.8 / 28.6mmアダプター付)アングル(チェーンステー)63-66°