カテゴリ

  • 自転車部品(7)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • フエニックス・コンタクト(27)
  • イスカル(8)
  • THK(8)
  • 本多電子(HONDEX)(6)
  • 大東プレス工業(5)
  • タンガロイ(5)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • アズワン(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • ネグロス電工(3)
  • SIEMENS(3)
  • Advantech(アドバンテック)(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • NOK(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • CONTEC(コンテック)(2)
  • JBL(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「di-12」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12S SHIMANO(シマノ)RD-R9250 DURA-ACE Di2 リアディレーラー シマノ 12SSHIMANO(シマノ)
91,980税込101,178
1本
9日以内出荷
DURA-ACEとして史上最も広いギアレンジを持ち、 シマノ史上、最速の変速スピードを誇るリアディレイラ​ーRD-R9250は、レースでの勝利と自己ベストの更新に貢献します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上、最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応 CFRPリアディレイラープレート
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:37T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均215シリーズDURA-ACE R9200 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R8150 ULTEGRA Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1本
当日出荷
新たな12速シマノULTEGRA R8150リアディレイラーは、1つのケージ長に集約され、 シマノ史上、最も速く、最も正確なシフティ​ングを可能にし、高いコストパフォーマンスを発揮します。 RD-R9150よりも58%速い、シマノ史上最速のリアシフティング ワイヤレスユニット、充電器、スイッチを一体化したコンパクトデザイン LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジに対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):30T、トップスプロケット(最大):14T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均262シリーズULTEGRA R8100 シリーズポート数SD300:1、充電:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12S SHIMANO(シマノ)RD-R7150 105 Di2 リアディレーラー 12SSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ワイヤレスユニット、充電器、スイッチ機能の全てが、このコンパクトなデザインに LEDステータスインジケーター バッテリー残量表示 ペアリング状況表示 アジャストモード表示など より広いギアレンジへの対応
仕様リアスピード:12、トータルキャパシティ:41T、ロースプロケット(最大):36T、(最小):34T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11シリーズカラー質量(g)平均302シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズポート数SD300:1ケーブル充電:EW-EC300ギヤ歯数最大フロント(差):16T
FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R9250 DURA-ACE Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量96 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均96シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-54T適合チェーンHG 12スピード
FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R8150 ULTEGRA Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1本
当日出荷
FD-R9150よりも45%速い、シマノ史上、最速のフロントシフティング より小さく、より滑らかで、より軽い 前面部33%削減 重量116 gに削減
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:4シリーズカラー質量(g)平均110シリーズULTEGRA R8100 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12S SHIMANO(シマノ)FD-R7150 105 Di2 フロントディレーラー 2x12SSHIMANO(シマノ)
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
力強く安定したスムーズなフロントシフト 電子制御プログラムにより、ガイドプレートの位置を自動的に調整するオートトリム機能 シンクロナイズドシフト(リアディレーラーの変速と連動し、フロントディレーラーが最も効率的なギアを自動的に選択する機能) フルおよびセミシンクロナイズドシフト機能が選択可能 トップギア対応歯数: 50-52T
仕様フロントスピード:2、リアスピード:12、トータルキャパシティ:16T、リンクブッシュ:2シリーズカラー質量(g)平均142シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ角度(°)チェーンステイ:61-66チェーン長(mm)44.5ギヤ歯数対応トップ:50-52T適合チェーンHG 12スピード
BT-DN300 ビルトインタイプバッテリー SHIMANO(シマノ)BT-DN300 ビルトインタイプバッテリーSHIMANO(シマノ)
20,980税込23,078
1本
10日以内出荷
新たなDN300バッテリーには、Di2ユーザーに長く親しまれてきた防水設計が施されています。 3つのポートを備え、シマノの12速ロードディレイラーとシフターに安定した電力を供給します。(完全有線接続の場合) エレトリックワイヤーSD300とR9250/R8150シリーズ以降のシステムに対応 SD300ポート:3個 BT-DN110と同じ固定方法
適合【バッテリーチャージャー】RD-R9250、RD-R8150、RD-R7150質量(g)52(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ定格電圧(V)7.4バッテリー内蔵式バッテリー、リチウムイオン公称容量(Ah)0.5(3.7Wh)