カテゴリ

  • 自転車部品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • モノタロウ(6)
  • ParkTool(パークツール)(2)
  • e13(イーサーティーン)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e8000 shimano」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
欠品中
センターロックディスクローターとHGスプロケット専用工具。カセットスプロケット、ディスクローターのロックリングに対応。
用途モンキーレンチで使用します。アズワン品番64-9594-25純正品番Y12009230
ロックリング締付け工具 SHIMANO(シマノ)ロックリング締付け工具SHIMANO(シマノ)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ディスクローター、HG用スプロケットのロックリングに対応。スプロケット着脱工具。1/2インチソケットレンチ対応。
用途インパクトレンチ・モンキーレンチで使用します。
DU-E8000 スペーサー スピンドル SHIMANO(シマノ)DU-E8000 スペーサー スピンドルSHIMANO(シマノ)
809税込890
1個
8日以内出荷
FC-E8000 左クランク 165mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 左クランク 165mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
FC-E8000 右クランクユニット 175mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 右クランクユニット 175mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
FC-E8000 右クランクユニット 170mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 右クランクユニット 170mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
欠品中
FC-E8000 左クランクユニット 175mm SHIMANO(シマノ)FC-E8000 左クランクユニット 175mmSHIMANO(シマノ)
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
CS-R8000 E ローユニット SHIMANO(シマノ)CS-R8000 E ローユニットSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
BL-U8000 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO CUES SHIMANO(シマノ)BL-U8000 ブレーキレバー 油圧ディスクブレーキ SHIMANO CUESSHIMANO(シマノ)
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
SHIMANO CUES ブレーキレバー(油圧ディスクブレーキ) BL-U8000 左 シリーズカラー・ブレーキレバーの回転軸をハンドルバーに近づけることでエルゴノミクスを向上・優れたモジュレーションにより、E-トレッキングバイクに極めて高い制動力を提供
シリーズカラー左右区別
ST-R8000 レバー軸/Eリング SHIMANO(シマノ)ST-R8000 レバー軸/EリングSHIMANO(シマノ)
349税込384
1個
8日以内出荷
Y0PX9802T CR-ET600 44T SHIMANO(シマノ)Y0PX9802T CR-ET600 44TSHIMANO(シマノ)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
Chainring 44T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
Y0RU9802T CR-EM800 チェーンリング 32T SHIMANO(シマノ)Y0RU9802T CR-EM800 チェーンリング 32TSHIMANO(シマノ)
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
Chainring 32T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-EM800
Y0PX9801T CR-ET600 38T SHIMANO(シマノ)Y0PX9801T CR-ET600 38TSHIMANO(シマノ)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
Chainring 38T for FC-E8000/FC-E8050/FC-M8050 (without CG)/CR-ET600
アルテグラ PD-R8000-L プラス4mm軸仕様 ペダル SHIMANO(シマノ)アルテグラ PD-R8000-L プラス4mm軸仕様 ペダルSHIMANO(シマノ)
21,980税込24,178
1ペア
5日以内出荷
DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー SHIMANO(シマノ)DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルーSHIMANO(シマノ)
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
Oリング SHIMANO(シマノ)OリングSHIMANO(シマノ)
199税込219
1個
8日以内出荷
Y1VV00009 SM-CDE80 バックプレートプレス SHIMANO(シマノ)Y1VV00009 SM-CDE80 バックプレートプレスSHIMANO(シマノ)
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷
Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプター SHIMANO(シマノ)Y0KJ00020 SM-CRE8012SB 4アーム アダプターSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
Y1VV00008 SM-CDE80 ラバーバンド SHIMANO(シマノ)Y1VV00008 SM-CDE80 ラバーバンドSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプSHIMANO(シマノ)
93,980税込103,378
1本
欠品中
BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリーSHIMANO(シマノ)
109,000税込119,900
1個
62日以内出荷
SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代・フレームのシルエットを損なわないデザイン現行のBT-E8035と同じマウントを使用・長寿命性能・電圧:36 V・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)・クイックチャージ:2.5時間で50%充電*6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリーフル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持