カテゴリ
- 自転車部品(17)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- EPSON(887)
- GATOR Case(39)
- IAI(アイエイアイ)(40)
- JIT(56)
- MICROCHIP(73)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
- REPSOL(24)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(62)
- SKC(環境測定)(23)
- SMC(50)
- エコリカ(43)
- スバル(22)
- ノーブランド(97)
- プレジール(37)
- ホンダ(70)
- ミツビシ(66)
- メディアカバーマーケット(106)
- 吉川化成(23)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(31)
- ブランドをもっと見る
「eps」の検索結果

SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)マウントフレームマウント(プレート無し)ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード
SHIMANO(シマノ)¥26,980税込¥29,6781本6日以内出荷統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
SHIMANO STEPS 充電器 日本用
SHIMANO(シマノ)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷シマノ STEPS 充電器 日本用仕様取扱国:日本色スタンダード電圧(V)適合:100AC(50/60Hz)ケーブル長(m)内蔵AC:1充電時間(時間)630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|80%充電までの時間:4、630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|フル充電までの時間:5.7適合バッテリーBT-E8010 BT-E8016 BT-E8014 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036プラグタイプタイプA
BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 300 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応色ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 600 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応色ブラック電源コード(cm)60フェライトコアN/A
BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代
SHIMANO(シマノ)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 250 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応色ブラック電源コード(cm)25フェライトコアN/A
BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ
SHIMANO(シマノ)¥93,980税込¥103,3781本9日以内出荷BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781枚9日以内出荷対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応色ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mm
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E6010 ダウンチューブ 第一世代 300 mm。・シンプルでクリーンなデザイン。・取扱いが容易。バッテリーを取り外さずに充電が可能。・カラーオプション: ブラック、グレー (BM-E6000-A/B) ブラック (BM-E6010)色ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード
SHIMANO(シマノ)¥5,898税込¥6,4881枚9日以内出荷モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4色ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用
SHIMANO(シマノ)¥1,998税込¥2,1981個9日以内出荷一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右色ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
BM-E8031-A バッテリーマウント 一体型 第一世代 SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥20,900税込¥22,9901個9日以内出荷・高レベルの耐水性能(IPX5)・一段とコンパクトなサイズ・ダブルラチェットによる取り外しの利便性向上・容量:504 Wh (36 V, 14 Ah)色スタンダードコード長さ(mm)電源コード:400シリンダーキー穴なし
SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード
SHIMANO(シマノ)¥27,980税込¥30,7781本9日以内出荷統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個12日以内出荷・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー
SHIMANO(シマノ)¥109,000税込¥119,9001個62日以内出荷SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持