カテゴリ

  • 自転車部品(17)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • deps(デプス)(20)
  • EPSON(457)
  • FACOM(13)
  • GATOR Case(39)
  • IGRIS(12)
  • JIT(56)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
  • REPSOL(24)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(62)
  • SKC(環境測定)(23)
  • エコリカ(38)
  • エム・デー・エス(13)
  • ノーブランド(33)
  • プレジール(31)
  • メディアカバーマーケット(106)
  • 吉川化成(22)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「eps」の検索結果

17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)

    SM-CDE80 チェーン装置 SHIMANO STEPS

    SHIMANO(シマノ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    6日以内出荷
    ・チェーン管理チェーンデバイスドライブユニットダイレクトマウントタイプ(53 mm CL)フレームマウントタイプ (50 mm/53 mm CL)
    マウントフレームマウント(プレート無し)ガード38/36/34Tチェーンライン 55 mm用、ガードなし
  • SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード SHIMANO(シマノ)

    SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    6日以内出荷
    統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
    仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
  • SW-E7000-R スイッチユニット SEISシフト用 SHIMANO(シマノ)

    SW-E7000-R スイッチユニット SEISシフト用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    8日以内出荷
    ・容易でシンプルな操作・互換性シマノ STEPS 製品に対応
  • チェーン 11S 126L STEPSへも使用可 SHIMANO(シマノ)

    チェーン 11S 126L STEPSへも使用可

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    8日以内出荷
  • SHIMANO STEPS 充電器 日本用 SHIMANO(シマノ)

    SHIMANO STEPS 充電器 日本用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    9日以内出荷
    シマノ STEPS 充電器 日本用
    仕様取扱国:日本色スタンダード電圧(V)適合:100AC(50/60Hz)ケーブル長(m)内蔵AC:1充電時間(時間)630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|80%充電までの時間:4、630 Wh (日本仕様: 583 Wh) バッテリーの充電時間|フル充電までの時間:5.7適合バッテリーBT-E8010 BT-E8016 BT-E8014 BT-E8035 BT-E8035-L BT-E8036プラグタイプタイプA
  • BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 SHIMANO(シマノ)

    BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 300 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
    色ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
  • BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 SHIMANO(シマノ)

    BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 600 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
    色ブラック電源コード(cm)60フェライトコアN/A
  • BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 SHIMANO(シマノ)

    BM-E8016 バッテリーマウント ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代

    SHIMANO(シマノ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E8016 ダウンチューブ/シートチューブ 第一世代 250 mm。・SHIMANO STEPS バッテリー 630 Wh ダウンチューブタイプ用。・SHIMANO STEPS 418 Wh/504 Wh ダウンチューブバッテリーにも対応
    色ブラック電源コード(cm)25フェライトコアN/A
  • BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ SHIMANO(シマノ)

    BT-E8035-L STEPS バッテリー 内臓タイプ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥93,980税込¥103,378
    1本
    9日以内出荷
    BT-E8036と同じ外観 フレームのシルエットを損なわないデザイン 現行のBT-E8035と同じマウントを使用 長寿命性能 クイックチャージ:2.5時間で80%充電※、4時間でフル充電※ ※EC-E8004を使用して充電時 蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持
    適合【バッテリーホルダー】BM-E8030-A、BM-E8030-B、BM-E8031-A、BM-E8031-B、【バッテリーチャージャー】EC-E6002、EC-E8004、【充電用アダプター】SM-BTE80色スタンダード質量(g)3.15(平均)シリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ定格電圧(V)36充電可能回数1000(60%以上)公称容量(Ah)14(504Wh)
  • SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    9日以内出荷
    対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
    色ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
  • BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mm SHIMANO(シマノ)

    BM-E6010 バッテリーマウント ダウンチューブ 第一世代 300 mm

    SHIMANO(シマノ)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO バッテリーマウント(SHIMANO STEPS) BM-E6010 ダウンチューブ 第一世代 300 mm。・シンプルでクリーンなデザイン。・取扱いが容易。バッテリーを取り外さずに充電が可能。・カラーオプション: ブラック、グレー (BM-E6000-A/B) ブラック (BM-E6010)
    色ブラック電源コード(cm)30フェライトコアN/A
  • SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE70-12-B STEPS チェーンリング 12スピード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥5,898税込¥6,488
    1枚
    9日以内出荷
    モダンデザインの12スピードドライブユニット用チェーンリング チェーン装置対応
    仕様ギアスピード:1、対応リアスピード:12、チェーンリング歯:36T、チェーンリング取り付けロックナット:ドライブユニットに含まれる、スパイダー/ギアアーム:4色ブラックタイプチェーンガードタイプ:チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E7000 シリーズチェーン長(mm)53寸法P.C.D.(mm)104適合チェーンCN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
  • SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用 SHIMANO(シマノ)

    SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用

    SHIMANO(シマノ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    9日以内出荷
    一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
    仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右色ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
  • BM-E8031-A バッテリーマウント 一体型 第一世代 SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)

    BM-E8031-A バッテリーマウント 一体型 第一世代 SHIMANO STEPS

    SHIMANO(シマノ)
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    9日以内出荷
    ・高レベルの耐水性能(IPX5)・一段とコンパクトなサイズ・ダブルラチェットによる取り外しの利便性向上・容量:504 Wh (36 V, 14 Ah)
    色スタンダードコード長さ(mm)電源コード:400シリンダーキー穴なし
  • SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード SHIMANO(シマノ)

    SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード

    SHIMANO(シマノ)
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    9日以内出荷
    統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
    寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
  • SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS SHIMANO(シマノ)

    SM-BTE80 充電アダプター SHIMANO STEPS

    SHIMANO(シマノ)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    12日以内出荷
    ・充電器(EC-E6002)付きバッテリー充電用アダプター(BT-E8035)
  • BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー SHIMANO(シマノ)

    BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代 バッテリー

    SHIMANO(シマノ)
    ¥109,000税込¥119,900
    1個
    62日以内出荷
    SHIMANO バッテリー(SHIMANO STEPS) BT-E8036 (630 Wh) 一体型 第1世代。・フレームのシルエットを損なわないデザイン。現行のBT-E8035と同じマウントを使用。・長寿命性能。・電圧:36 V。・容量:17.5 (Ah) / 630 (Wh)。・クイックチャージ:。2.5時間で50%充電*。6時間でフル充電* *EC-E8004を使用して充電時。・蓄電容量の低下を抑えた長寿命バッテリー。フル充電サイクルを1,000回繰り返した後も、本来の容量の60%以上を維持