カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自転車部品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- Avail(アベイル)(10)
- VICTOR(花園工具)(9)
- ミドリ安全(9)
- SK11(9)
- プロダックス(8)
- ワコーパレット(6)
- Fishiman(フィッシュマン)(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ヤマト産業(5)
- サーモポート(5)
- SMC(4)
- omron(オムロン)(3)
- NSK(ナカニシ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- 南電機(3)
- マリンテック(3)
- ピクトリコ(3)
- ブランドをもっと見る
「hg200」の検索結果
特価

SAINT 7S HGカセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
21 カルカッタコンクエスト 200HG
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個8日以内出荷パワーで圧倒せよ。 巻きにこだわる円形リールの旗手。 金属ボディがもたらす、剛性感溢れる巻きごこち。 カルカッタコンクエストは、ソルト用ベイトリールで評価の高いインフィニティドライブをバスリールとして初めて搭載。 回転抵抗が大幅に軽減され、巻き上げの感度、パワー、フィーリングともに大きく向上しました。 ボディをロープロ化することによりパーミング性がアップ。 低慣性の、マグナムライトスプールⅢを新たに採用し、ストラクチャーの奥へ低い弾道でルアーを送り込むことが可能です。 ギア比7.5、最大巻き上げ長89cmのXGがラインナップに加わり、パワフルかつハイスピードな巻き上げを可能にしています。仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)240ギア比6.5最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
20 カルカッタ コンクエストDC 200HG RIGHT
SHIMANO(シマノ)¥71,980税込¥79,1781個8日以内出荷際立つ強靱さ、遠投力、対バックラッシュ性能。 マキモノを征するコンクエストDCに、待望の100サイズ登場! 細やかなブレーキセッティングが可能なI-DC5を搭載し、対バックラッシュ性能が飛躍的に向上。 新たにW(ウインド)モードを設けることで強風への対応力も強化しました。 軽く立ち上がり、低弾道で伸びやかな飛びを実現するマグナムライトスプールとの相乗効果で遠投力とキャスタビリティがアップ。 空気抵抗の大きいマキモノ系ルアーも強風下で楽に遠投できます。 高剛性の冷間鍛造ボディに組み込まれたマイクロモジュールギアはローノイズで滑らかな巻きごこちを実現。 NEWローラークラッチによって回転抵抗が低減され、巻き上げパワーにさらなる磨きがかかりました。 待望の100サイズ登場により、マキモノの覇者が適応力をさらにアップ!仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:38ハンドル長さ(mm)42自重(g)265ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74糸巻量(lb-m)ナイロン:14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:6
ボス(マルチプルフリー)抜き工具
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ボス式(カセットスプロケット以外)のスプロケットの着脱に使用します。用途MF-7400/6208/Z012/Z015/1600/HG20/HG22用アズワン品番64-9593-40純正品番Y12009050
25 オシアコンクエストCT
SHIMANO(シマノ)¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷Tactical Armor。高精度金属ボディ&マイクロモジュールギアの剛健かつ滑らかな駆動系統にデジタルカウンターとフォールレバーを搭載し、高度な戦略とその再現性を実現するオシアコンクエストCT。NEWモデルはテンションを掛けても巻きが重くならない新型フォールレバーとインフィニティドライブを搭載し、巻きの軽さと感度がいっそう向上。さらに視野角が拡大したNEWラインカウンターには巻き上げ距離アラームを搭載し、より緻密な戦略をサポートする。もちろん高耐久クラッチ&高耐食ステンレスパーツがもたらす耐久性や、X-PROTECTによる防水性能など、オシアコンクエストが築き上げてきた鉄壁のタフネスは完全に踏襲。パーミングのしやすさ、カウンターの見やすさなど、細部にまで改良を加えた渾身のスペックでオフショアアングラーの期待に応える。また、200番サイズにも300番サイズに先行投入されていたMGモデルが追加され、鯛ラバゲームにより広く対応するラインナップとなっている。糸巻き量(号-m)1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
26 カルカッタコンクエスト DC
SHIMANO(シマノ)¥74,980税込¥82,4781個7日以内出荷滑らかで力強い巻き上げ、キャスティング性能に磨きをかけたパワフルDC。滑らかな巻きごこちと確かなキャスト性能で定評のあるカルカッタ コンクエスト DCが、さらなる進化を遂げました。小型精密ギアと精巧なボディハウジングがシルキーな巻きごこちを生み出すマイクロモジュールギアに加え、26モデルではインフィニティドライブ、サイレントドライブを搭載。より力強く、より滑らかな巻き上げを可能にしました。スプールの回転性能をさらに引き出すマグナムライトスプールⅣ、広いレンジで繊細にブレーキ力をコントロールする最新の I-DC5を搭載し、遠投性能、トラブルレス性能をさらに高い次元へと昇華。最新のテクノロジーで快適に飛ばし、操る、円型ベイトキャスティングリールのフラグシップモデルです。ベアリング【BB】13【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)A
スコーピオンMD
SHIMANO(シマノ)¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷フリースタイルでモンスターを。フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールⅢはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型~大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)215糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100
オシアコンクエスト
SHIMANO(シマノ)¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷滑・強・操の進化は続く。精密なマイクロモジュールギアと堅牢なHAGANEボディ、高耐久の内部パーツが一体となって生み出される滑らかで力強い巻き上げ。その性能をさらなる高みへと引き上げるべく、インフィニティドライブを搭載して巻きの軽さ、力強さとともに感度も向上。Xプロテクトを搭載することで防水性能・耐久性も高めました。新形状NEWフォールレバーは仕掛けの沈下速度をすばやく正確に制御。ワンウェイローラーベアリングの搭載で巻き取り方向では回転が重くならない画期的なオリジナル機構を搭載。200サイズはボディを前作よりコンパクト化し、レベルワインド連動モデルとしては初となるフリップオープン搭載でスプールへより簡単にアクセスすることが可能になりました。糸巻き量(号-m)PE:1.0-400, 1.5-260, 2.0-200
26 スコーピオン DCMD
SHIMANO(シマノ)¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷頑強さと遠投性能で大型魚と対峙する、フリースタイルDCのあらたなる系譜。フリースタイルジャンルの中核をなすスコーピオンシリーズに、待望のDC MDが登場。最新のI-DC 5とマグナムライトスプールⅣを搭載することで、飛躍的にキャスト性能を高めました。逆テーパー化により糸巻き形状を矯正し、回転時のブレを低減するマグナムライトスプールⅣは、ハイラインキャパシティとスムーズなキャストフィールを両立する、アンタレス DC MD譲りの径38mm/幅21mmサイズを採用。より広いレンジで、より繊細にブレーキ力を制御するNEW I-DC5は、ライントラブルを抑制しつつ、さらに遠方へのアプローチを可能にします。タフなボディに秘めた力強さと、卓越のキャスト性能で世界の大型魚に挑む、新世代モンスタードライブの誕生です。幅(mm)【スプール】21径(Φmm)【スプール】38ベアリング【BB】7【ローラー】1ハンドル【夢屋ハンドル】BH-1、(ノブ)Aハンドル長さ(mm)45自重(g)225糸巻量(lb-m)【ナイロン】14-145, 16-120, 20-100