こんなお得な商品も!

アンチラストチェーン
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。
付属品コネクティングピン x 1個
サイズ116L
質量(g)324
磨き上げ辿り着く、クラスを超えたDC。
抜群の飛びと対バックラッシュ性能を獲得したSLX DCに、低慣性マグナムライトスプールⅢを当クラスで初めて搭載。
さらに、電子制御ブレーキシステムI-DC4のファームウェアを一新。
低慣性スプールの特性を引き出す緻密な制御により、軽量ルアーからビッグベイトにいたるまで、ベストなセッティングが決めやすくなりました。
軽やかに立ち上がるスプール特性により、遠投から近距離の低弾道キャストまで、幅広いシーンをカバーします。
また、超高強度真鍮性ドライブギア、カーボンクロスドラグワッシャ、HAGANEボディといった高耐久パーツも採用。
誰もが扱いやすく、幅広いシチュエーションに可能なSLX DCは、最新鋭の機能を身近に体感できる、タフでオールラウンドなハイスペックなモデルです。
仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)200
ギア比7.2
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)75
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。
I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。
軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。
洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。
遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。
スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。
低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。
駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。
滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1
ストローク(mm)21
タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1
径(Φmm)スプール:33
ハンドル長さ(mm)42
自重(g)195
ギア比7.4
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77
糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65
ドラグ力(Kg)最大:5.5
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road
組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
ロックリングおよびワッシャー CS-HG710-12
1個
¥999
税込¥1,099
8日以内出荷
関連キーワード