ソアレカラーのカスタムスプール。アジングに最適なラインキャパ設定。夢屋スプールタイプ:S-27
ストローク(mm)13.5
タイプS-27
ベアリング1
ローラーローラー
ドラグ力(Kg)3
”軽さ”のその先へ。
MGLシリーズの頂点としての軽量化、低慣性化、感度アップの追求はもちろん、インフィニティテクノロジーにより、抜けるようなキャストフィール、耐久性、巻きごこちとパワーを手に入れた。
さらにライントラブルレス性能、ドラグの耐摩耗性能も大幅に向上。
それはただ軽いのではない、強靱さの中にしなやかさを纏った真の軽さ。
全方向に圧倒的なポテンシャルを纏った新生ヴァンキッシュ。
限界の向こう側に挑むストイックなアングラーに未体験のレスポンスをお届けしたい、それがシマノスピニングリール最先端のレーシングスペック。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1
ストローク(mm)13.5
タイプ(夢屋)スプール:S-30、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-3、(夢屋)リールスタンド:C, E
径(Φmm)スプール:40
ハンドル長さ(mm)35
自重(g)140
ギア比4.4
糸巻き量(号-m)PE:0.3-120、 0.4-90
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)55
糸巻量(lb-m)ナイロン:2-100、 3-60、フロロ:2-80、 3-55
ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
関連キーワード