FH-RS770 12mmEスルーアクスル センターロックSHIMANO(シマノ)5日以内出荷
シマノ - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - 142x12 mm E-スルー アクスル - 10/11スピード
E-スルーディスクブレーキ対応自転車に対して、RS770フリーハブは見栄えと高品質のパフォーマンスを融合させます。
さらに高剛性。
安定性がさらに向上しました。
メンテナンスとセッティングが容易です。
センターロックマウント
モデル番号:FH-RS770
シリーズ:SHIMANO GRX 11-speed
スピード:11/10追加のスペーサーで10段変則に使用可能。ディスクブレーキ/センターロックマウント用
Eスルーアクスルは別売になります。
寸法(mm)OLD:142色ブラック/シルバー質量(g)302固定方法12mm E-スルー